カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(169)
  • Optibelt(86)
  • 潤工社(85)
  • omron(オムロン)(46)
  • フエニックス・コンタクト(46)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
  • ニッタ(37)
  • アズワン(33)
  • azbil(旧:山武)(31)
  • Festo(30)
  • FYH(日本ピローブロック)(26)
  • フジトク(25)
  • testo(テストー)(24)
  • AMPHENOL(24)
  • ジャストコーポレーション(24)
  • SMC(22)
  • ジョー・プリンス竹下(20)
  • CKD(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt10」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA809PT-10用]ウールバフ エスコ

    [EA809PT-10用]ウールバフ

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    仕様EA809PT-10用ウールパフ(専用)サイズ直径150mm外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
  • 10.0ml 注入型計量容器 エスコ

    10.0ml 注入型計量容器

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ

    5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    吸水チューブ付
    仕様●容量:5ml●全長:83mm●最小目盛:0.2ml●サイズ:胴内径:12mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール危険物の類別非危険物
  • 100mm キャスター(自在金具付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-103材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122ストッパーなし
  • 75mm キャスター(自在金具付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-102材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)92ストッパーなし
  • 30x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ

    30x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黒)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-103ベルト幅(mm)30ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 65mm キャスター(自在金具付) エスコ

    65mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-101材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80ストッパーなし
  • 30x1.7mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ

    30x1.7mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-101ベルト幅(mm)30ベルト長さ(m)10ベルト色
  • 注入型計量容器 エスコ

    注入型計量容器

    エスコ
    795税込875
    1個(10個)
    翌日出荷
    プラスチック製。
    入数(本)10
  • 10mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8PT D型ユニオン エスコ

    10mmX3/8PT D型ユニオン

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-103材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.8寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)31.7材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/4PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX1/4PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-102材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)19寸法C(mm)max:45.7、min:40.2チューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)29.9材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/4 PT C型 ユニオン エスコ

    10mmX1/4 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,240税込1,364
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-102材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)31寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2 PT C型 ユニオン エスコ

    10mmX1/2 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,490税込1,639
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)35.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ1/2inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    10mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,290税込1,419
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)61対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5チューブ外径(Φmm)10寸法P(mm)18.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)64対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)15寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5チューブ外径(Φmm)10寸法P(mm)18.5取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
  • [EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ

    [EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
    仕様EA800PT-2用の保護プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
  • [EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚) エスコ

    [EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
    仕様EA800PT-6/-7/-8の替プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約22.5(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約155×97×1.4(1枚当たりのサイズ)
  • グリスニップルセット エスコ

    グリスニップルセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
  • ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコ

    ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ

    雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ

    エスコ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
  • ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ エスコ

    ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
    仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状
  • 雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
    仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ エスコ

    ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
    仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコ

    ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ

    エスコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
    仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ エスコ

    三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
    仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
  • グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコ

    グリースガン 400mL EA991シリーズ

    エスコ
    7,260税込7,986
    1セット
    翌日出荷
    400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
    仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)危険物の類別非危険物
  • ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ

    ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
  • パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコ

    パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
    仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
  • ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコ

    ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式
  • ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BRシリーズ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ
  • ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BRシリーズ

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
  • 雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
    仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付