カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- テープ(50)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- オフィス家具(20)
- 機構部品(9)
- 梱包用品(5)
- 電気材料(3)
- 農具(3)
- 整備工具・収納(2)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(18)
- フロンケミカル(728)
- 扶桑精機(371)
- アズワン(280)
- 三商(241)
- RS PRO(215)
- コクゴ(203)
- KITZ(キッツ)(184)
- SKC(環境測定)(154)
- 鹿島化学金属(UKB)(146)
- 和平フレイズ(104)
- パール金属(102)
- X.A.M(94)
- SIBATA(柴田科学)(92)
- TKG(91)
- タイガークラウン(74)
- ヤガミ(73)
- 中興化成工業(73)
- ケニス(73)
- ブランドをもっと見る
「ptfe」の検索結果

フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-212材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)32外径(mm)49内径(mm)28
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-214材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)40外径(mm)56内径(mm)34
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-208材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)25外径(mm)40内径(mm)22
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-206材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)6.5呼び径3/4”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)20外径(mm)35内径(mm)20![[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290914-251027-02.jpg)
[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ
エスコ¥43,700税込¥48,0701巻翌日出荷柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-4A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-10材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-6A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個4日以内出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-220材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径2”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)50外径(mm)67内径(mm)46
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥3,440税込¥3,7841個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-16A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-10B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-4材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-5A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥5,510税込¥6,0611個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-5B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥4,630税込¥5,0931個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-4B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-16材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-6B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥33,300税込¥36,6301個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-16B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-10A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥87,600税込¥96,3601本翌日出荷使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
ハーフユニオン(フッ素樹脂)
エスコ¥1,980~税込¥2,178~1個翌日出荷耐薬品性。セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)。ねじの種類R最高使用温度(℃)100
8mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥29,600税込¥32,5601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
10mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥37,800税込¥41,5801巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-10材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)8内径×外径(Φmm)8×10外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)0.7破壊圧力(MPa)3.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
6mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥22,600税込¥24,8601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-6材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)1.3破壊圧力(MPa)6.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥6,490税込¥7,1391個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-8材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径1”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)25外径(mm)40内径(mm)23.5
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥7,440税込¥8,1841個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-12材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)32外径(mm)49内径(mm)32








![[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290914-251027-02.jpg)