37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WC-1B 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PK-111 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WC-1C 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WC-1A 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PK-112 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×4.2 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-47 両頭機能片頭
1本
455 税込501
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DG-1 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズPZ#1 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-17 両頭機能片頭
1本
710 税込781
翌日出荷

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品 アズワン品番64-2228-35
1本
3,400 税込3,740
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0 黄緑 適合ねじM2.5-3 商品構成単品 アズワン品番64-2227-35
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0 適合ねじM2.5-3 商品構成単品 アズワン品番64-2227-23
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

全長(mm)95 先端サイズPZ#1 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-11
1本
890 税込979
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズPZ#1 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-07
1本
635 税込699
翌日出荷

全長(mm)175 質量(g)43 商品構成単品 アズワン品番64-2227-31 耐電圧(V)VDE1000
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズ1 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-99
1本
735 税込809
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):#1×5.0 全長(mm)175 適合ねじM2.5-3 商品構成単品 アズワン品番64-2227-39
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

1本
2,640 税込2,904
翌日出荷

1本
780 税込858
翌日出荷

1本
1,260 税込1,386
翌日出荷

セット内容:6本組、(-)ビット 刃幅×刃厚、5.5×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2、ポジ(+)ビット PZ#1、PZ#2、PZ#3、六角シャンク 1/4”。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納ケース付。
1セット
2,180 税込2,398
翌日出荷

従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 アズワン品番65-3893-29
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷



仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0 全長(mm)185 質量(g)44 商品構成単品 アズワン品番64-2227-42
1本
2,560 税込2,816
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4" ビット軸対辺(mm)1/4" ビット全長(mm)25 アズワン品番64-7868-90
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)707 ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H) 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7886-88
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

先端滑り止め加工 1000V絶縁 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品
1本
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

1本
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm ケース寸法(mm)300×230×165 差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2" アズワン品番64-7908-60 総質量(kg)8.9
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
670 税込737
翌日出荷