「pz-02」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WC-2B
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WC-2A
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WC-2C
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PK-122
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PK-121
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PK-123
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×4.2
全長(mm)25
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-48
両頭機能片頭
1本
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA564DG-2
種類スタビードライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0
全長(mm)80
商品構成単品
アズワン品番64-7869-90
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品
アズワン品番64-2228-36
1本
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズPZ#2
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-18
両頭機能片頭
1本
¥710
税込¥781
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0
適合ねじM3-5
商品構成単品
アズワン品番64-2227-24
1本
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0
全長(mm)205
色オレンジ
適合ねじM3-5
商品構成単品
アズワン品番64-2227-36
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611AP-2
先端サイズPZ No.2
両頭機能片頭
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)160
質量(g)45
先端サイズPZ#2
先端形状ポジドライブ
アズワン品番64-2222-35
両頭機能片頭
1本
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
全長(mm)95
先端サイズPZ#2
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2238-12
1本
¥890
税込¥979
翌日出荷
全長(mm)50
先端サイズPZ#2
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2238-08
1本
¥635
税込¥699
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ2
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2238-05
1本
¥735
税込¥809
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0
全長(mm)205
適合ねじM3-5
商品構成単品
アズワン品番64-2227-40
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
商品構成単品
アズワン品番64-2227-32
1本
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
全長(mm)50
仕様木ネジ用
先端サイズ#2
両頭機能片頭
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
適合ねじM3-5
商品構成単品
アズワン品番64-2223-01
1本
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
軸径(Φmm)5/16"
アズワン品番64-2224-94
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
セット内容:6本組、(-)ビット 刃幅×刃厚、5.5×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2、ポジ(+)ビット PZ#1、PZ#2、PZ#3、六角シャンク 1/4”。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納ケース付。
1セット
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
後輪を浮かして台車を制御します。
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。
内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
適正取付高(mm)142
エスコ品番EA986PZ-2
材質スチール
高さ(mm)(ON)150、(OFF)125
耐荷重(kg)200
プレート寸法(mm)120×120
取付穴径(Φmm)11
取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
1個
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
全長(mm)70
エスコ品番EA611GS-12
先端サイズPZ No.2
両頭機能片頭
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611BJ-42
先端サイズPZ No.2
両頭機能片頭
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
全長(mm)28
サイズPZ#2
差込角(inch)1/4"
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
全長(mm)60
サイズPZ#2
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-25
1個
¥2,750
税込¥3,025
3日以内出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0
全長(mm)215
質量(g)89
商品構成単品
アズワン品番64-2227-43
1本
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4"
ビット軸対辺(mm)1/4"
ビット全長(mm)25
アズワン品番64-7868-90
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
6ポイント。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)707
ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H)
差込角(sq.)1/4"
アズワン品番64-7886-88
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
先端滑り止め加工
1000V絶縁
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品
全長(mm)28
サイズPZ #2
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-2248-23
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
1000V絶縁
軸径(Φmm)9mm
全長(mm)154
両頭機能片頭
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm
ケース寸法(mm)300×230×165
差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"
アズワン品番64-7908-60
総質量(kg)8.9
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
アズワン品番65-3893-29
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
関連キーワード