41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0 全長(mm)205 オレンジ 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-36
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-24
1本
2,450 税込2,695
翌日出荷

軸径(Φmm)6.5 全長(mm)160 質量(g)45 先端サイズPZ#2 先端形状ポジドライブ アズワン品番64-2222-35 両頭機能片頭
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

全長(mm)95 先端サイズPZ#2 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-12
1本
890 税込979
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズPZ#2 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-08
1本
635 税込699
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズ2 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-05
1本
735 税込809
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0 全長(mm)205 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-40
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

1本
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1本
3,600 税込3,960
翌日出荷

1本
780 税込858
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WC-2B 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WC-2A 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WC-2C 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PK-122 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PK-121 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PK-123 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×4.2 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-48 両頭機能片頭
1本
455 税込501
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DG-2 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0 全長(mm)80 商品構成単品 アズワン品番64-7869-90
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品 アズワン品番64-2228-36
1本
4,590 税込5,049
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズPZ#2 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-18 両頭機能片頭
1本
710 税込781
翌日出荷

後輪を浮かして台車を制御します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
適正取付高(mm)142 エスコ品番EA986PZ-2 材質スチール 高さ(mm)(ON)150、(OFF)125 耐荷重(kg)200 プレート寸法(mm)120×120 取付穴径(Φmm)11 取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様(床面からの高さ)25/30mm エスコ品番EA986PZ-20 材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴム ストローク(mm)38 高さ(mm)(UP)46 質量(g)421 取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261 取付穴径(Φmm)7 取付ピッチ(mm)15
1個
3,850 税込4,235
当日出荷

EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。
エスコ品番EA986PZ-22 材質スチール 質量(g)153 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×8.3×104
1個
705 税込776
翌日出荷

EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。
エスコ品番EA986PZ-21 材質スチール 質量(g)137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×48×78
1個
705 税込776
翌日出荷

セット内容:6本組、(-)ビット 刃幅×刃厚、5.5×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2、ポジ(+)ビット PZ#1、PZ#2、PZ#3、六角シャンク 1/4”。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納ケース付。
1セット
2,180 税込2,398
翌日出荷


1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
670 税込737
翌日出荷

先端滑り止め加工 1000V絶縁 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品
1本
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0 全長(mm)215 質量(g)89 商品構成単品 アズワン品番64-2227-43
1本
3,160 税込3,476
翌日出荷

1個
2,750 税込3,025
3日以内出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4" ビット軸対辺(mm)1/4" ビット全長(mm)25 アズワン品番64-7868-90
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)707 ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H) 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7886-88
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 アズワン品番65-3893-29
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • pzk