カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 科学研究・開発用品(16)
- メカニカル部品(11)
- 測定用品(11)
- 電気材料(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 研磨材(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- SMC(814)
- BIGM(丸山製作所)(753)
- MAZDA(マツダ)(446)
- Panasonic(パナソニック)(226)
- NAKANO(150)
- CKD(135)
- IKO(日本トムソン)(132)
- omron(オムロン)(117)
- 三木プーリ(102)
- フジトク(95)
- AFAM(アファム)(94)
- brembo(92)
- アサ電子工業(92)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(87)
- ニッタ(85)
- RS PRO(80)
- POSH Faith(65)
- DAYTONA(デイトナ)(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「r 8-8」の検索結果
特価

R 3/8"x 8mm リングジョイント
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)8
R1/8"(Φ 8mm) スピードコントローラー
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)8耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/8使用流体圧縮空気
R 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約26ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)19使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)8PF1/4ナット対辺(mm)17
R 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)ねじサイズR1/8"銅管径(Φmm)8
R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷エスコ品番EA425LB-83形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
R 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA141A-120材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)8
R 3/8"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水ねじサイズR3/8"
R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷エスコ品番EA425LA-83形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
R 3/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約28ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)8PF1/4ナット対辺(mm)17
R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷エスコ品番EA141CD-103材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)28.2質量(g)約26ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6
R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥490税込¥5391個当日出荷エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷エスコ品番EA141CA-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3ねじ有効長(mm)12




![8.0-8.0 [丸形]裸圧着端子(70個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919397-180219-02.jpg)
![8- 8 [丸形]裸圧着端子(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537577-210428-02.jpg)

![R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690457-210510-02.jpg)
![R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690493-210510-02.jpg)