カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(903)
  • バイク部品(632)
  • メカニカル部品(580)
  • 制御機器(568)
  • 切削工具(383)
  • 自動車純正部品(360)
  • 農業機械(338)
  • バイク純正部品(304)
  • パソコン/周辺機器(246)
  • 配管・水廻り設備部材(224)
  • 科学研究・開発用品(189)
  • 測定用品(186)
  • 作業服(177)
  • ねじ・ボルト・釘(156)
  • 電動工具(115)
  • 作業工具(106)
  • 機構部品(99)
  • 自動車補修部品(96)
  • 研磨材(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • 家電(67)
  • 電気材料(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 建築金物(59)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • カー用品(54)
  • 空圧工具(48)
  • バッテリー・電装(40)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 清掃用品(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 学童・教育用品(25)
  • 防犯用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 塗料(21)
  • 物流用品(19)
  • 測定関連サービス(18)
  • 住設機器(18)
  • 事務用品(17)
  • 保管用品(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 安全用品(14)
  • 医療(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 介護用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 厨房用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 日用品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • マスク(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 名入れカレンダー(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「r 8-6」の検索結果

関連キーワード
6,736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    519税込571
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • R形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    R形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(209件のレビュー)
    229税込252
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    319税込351
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • 丸型端子(R型) オーム電機

    丸型端子(R型)

    オーム電機
    239税込263
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です
    仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
  • 銅線用裸圧着端子(R形)丸形 ニチフ

    銅線用裸圧着端子(R形)丸形

    ニチフ
    41税込45
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合電線AWG8入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業

    ニッケル端子(NHR型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
    種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    丸型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    999税込1,099
    1箱(50個)
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ

    8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-43幅(mm)12全長(mm)31レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ

    8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-210幅(mm)12全長(mm)23.5種類裸圧着端子端子形状丸型特性耐熱
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    239税込263
    1セット(5個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    8.0-6 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-111幅(mm)12全長(mm)23.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 丸型圧着端子 ELPA

    丸型圧着端子

    ELPA
    2,277税込2,505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    509税込560
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    シルバー
  • 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ

    耐熱端子 丸形(R形)

    ニチフ(3件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
  • リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 5個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 5個入

    ニチフ
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R8●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.046インチ●全長:0.925インチ●コード番号:490-3458アズワン品番65-7590-20
  • 8- 6  [丸形]裸圧着端子(5個) エスコ

    8- 6 [丸形]裸圧着端子(5個)

    エスコ
    605税込666
    1パック
    翌日出荷
    仕様電線抱合範囲:単線:2.89~3.65mm、撚線:6.64~10.52mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    779税込857
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 丸リンク 水本機械製作所

    丸リンク

    水本機械製作所(16件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富です。溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー定尺(m)2
  • ピストン (STD) 8R6-11631-00-95 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 8R6-11631-00-95

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
  • STTH8R06FP STMicro

    STTH8R06FP

    STMicro
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • 丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(60%タワミ)

    タカノ(12件のレビュー)
    83税込91
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
  • ベアリング(8R6) 93306-30625 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(8R6) 93306-30625

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • ブレイン 最新モデル (全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) ブレイン

    ブレイン 最新モデル (全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー)

    ブレイン
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)サイズレギュラータイプセット幅(cm)水タンク:20(開口部約17)胸囲(cm)約95~115着丈(cm)約54寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
  • リベット ブラインド(8R6) 90267-48086 YAMAHA(ヤマハ)

    リベット ブラインド(8R6) 90267-48086

    YAMAHA(ヤマハ)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト 8R6-8399F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シャフト 8R6-8399F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • リベット ブラインド(8R6) 90267-40105 YAMAHA(ヤマハ)

    リベット ブラインド(8R6) 90267-40105

    YAMAHA(ヤマハ)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90267-40087主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • ロッド コネクティング 8R6-11651-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ロッド コネクティング 8R6-11651-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • ピストンリングセット 8R6-11601-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセット 8R6-11601-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...