カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,331)
- 農業機械(877)
- バイク純正部品(728)
- メカニカル部品(683)
- 切削工具(591)
- 制御機器(547)
- バイク部品(518)
- 配管・水廻り設備部材(380)
- パソコン/周辺機器(352)
- 科学研究・開発用品(313)
- ねじ・ボルト・釘(309)
- 測定用品(278)
- 自動車純正部品(235)
- 電動工具(191)
- 作業服(147)
- 作業工具(140)
- 油圧機器・油圧ホース(139)
- FA担当者のオススメ新商品(95)
- 機構部品(94)
- 自動車補修部品(91)
- 家電(86)
- 空調・照明・電設資材(85)
- オフィス家具(82)
- 建築金物(79)
- 電気材料(72)
- 清掃用品(71)
- カー用品(67)
- 防犯用品(60)
- 塗料(57)
- 船舶用品・漁業資材(54)
- バッテリー・電装(48)
- 事務用品(35)
- 測定関連サービス(33)
- 医療(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- 研磨材(29)
- 物流用品(28)
- 空圧工具(28)
- 学童・教育用品(27)
- 店舗什器・備品(25)
- 安全用品(22)
- トラック用品・パーツ(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 溶接用品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 保管用品(15)
- 救急・衛生(14)
- 介護用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 梱包用品(12)
- 厨房用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 整備工具・収納(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 自転車部品(9)
- トラック純正部品(8)
- 防災用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 日用品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 卓上消耗品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- マスク(4)
- 手袋(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全標識(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 住設機器(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(862)
- YAMAHA(ヤマハ)(655)
- SMC(570)
- IKO(日本トムソン)(356)
- 大阪魂(281)
- CKD(253)
- MAZDA(マツダ)(198)
- エスコ(140)
- サンドビック(135)
- AFAM(アファム)(113)
- アズワン(107)
- アイトス(103)
- ニッタ(103)
- RS PRO(94)
- brembo(83)
- omron(オムロン)(79)
- ホンダ(76)
- 三木プーリ(64)
- PISCO(ピスコ)(62)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r 8-4」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥899税込¥9891箱(50個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(4件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から5日以内出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
...

















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)