仕様吸引に使用できる掃除機:海外掃除機にも対応
材質ナイロン、ポリエチレン
寸法(cm)約150×100+74(マチ)
アズワン品番65-2259-71
収納の目安シングル布団一式(シングル掛け布団、シングル敷布団、毛布、枕)
1パック
¥930
税込¥1,023
当日出荷
【充電時間】リチウムイオン1300mAh・24分、リチウムイオン1500mAh・25分、リチウムイオン4000mAh・60分、リチウムイオン5000mAh・84分、リチウムイオン6000mAh・91分。差し込みタイプ。
質量(g)540
電圧(V)18、10.8
本体寸法(mm)154×140×75
1台
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)75
エスコ品番EA617ZR-8B
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
エスコ品番EA617XR-8B
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
寸法(mm)d:8、D:22、B:7、r:0.3(最小)
アズワン品番64-7968-39
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
エスコ品番EA538LG-32
セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31
セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-91
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"×R3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-78
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"×R1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-75
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7847-37
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合管径(Φmm)10
アズワン品番64-7847-47
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-7847-86
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-33
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-80
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"×R1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-77
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●重量(g):23
アズワン品番65-9246-72
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"×R1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-74
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-58
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-56
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合管径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-43
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-88
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合管径(Φmm)8
アズワン品番64-7847-46
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
全長(mm)56
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-60
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7847-81
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
全長(mm)64.5
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7847-63
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7847-34
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7847-87
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7849-31
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-30
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60
アズワン品番65-9246-74
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
アズワン品番65-9246-76
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
アズワン品番65-9246-77
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61
アズワン品番65-9246-75
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。油缶の取り出しに
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●ボール穴径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●材質:ボディ/C3771B、ソケット/C3604B、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●水栓型
アズワン品番65-9253-91
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
アズワン品番65-9253-74
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
関連キーワード