カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • デンゲン(14)
  • アールウィズエイチ(14)
  • リークラボ・ジャパン(9)
  • アサダ(8)
  • イチネンTASCO(8)
  • JTC(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • TRACERLINE(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • ヤシマ化学(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • 新コスモス電機(2)
  • スイデン(2)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • ワザアリツールズ(2)
  • ハネウェル(1)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1234yf ガス」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-1234yf用/30cc エアコンオイル(POE専用) エスコR-1234yf用/30cc エアコンオイル(POE専用)エスコ
5,490税込6,039
1本(1本)
翌々日出荷
POE専用オイル。電動コンプレッサー専用オイルです。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。第4類第4石油類10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒1234yf用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
R-1234yf用/30cc エアコンオイル(PAG専用) エスコR-1234yf用/30cc エアコンオイル(PAG専用)エスコ
5,490税込6,039
1本(1本)
翌々日出荷
PAG専用オイル。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。第4類第3石油類非水溶性10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒1234yf用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
フロンガス漏れ検知器 エスコフロンガス漏れ検知器エスコ
101,000税込111,100
1個
8日以内出荷
連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時)アズワン品番65-9271-80
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
189,000税込207,900
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ[フロンガス] ガスリークディテクターエスコ
58,500税込64,350
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mmアズワン品番65-2167-02
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
59,800税込65,780
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら