カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 作業工具(14)
  • 空調・電設資材(10)
  • 電気材料(10)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(32)
  • BIGM(丸山製作所)(3,255)
  • CKD(482)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(304)
  • Puig (プーチ)(254)
  • メディアカバーマーケット(231)
  • omron(オムロン)(180)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(165)
  • ダイヤトレンド(141)
  • StarTech.com(139)
  • NS(日進工具)(120)
  • ニッセイ(116)
  • オカムラ(岡村製作所)(113)
  • コガネイ(112)
  • 千代田通商(96)
  • 清水製作所[継手](96)
  • AFAM(アファム)(96)
  • PISCO(ピスコ)(83)
  • IDEC(和泉電気)(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2 4」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
ロング六角棒レンチセット エスコロング六角棒レンチセットエスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
クロームメッキ仕上げの六角棒レンチセット・ホルダー付
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)質量(g)410軸長(mm)90~224
コンジットベンダー エスココンジットベンダーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
レデューサー エスコレデューサーエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1.0入数(個)1
安全ベスト(防炎加工/オレンジ) エスコ安全ベスト(防炎加工/オレンジ)エスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
防炎加工を施しています。 燃え広がりにくい仕様となっております。 プラント作業の方、溶接等、火気を扱うハードな現場での作業の方に特におすすめです。
仕様マジックテープ止材質反射材部分:コットン100%、 反射材裏生地:ポリエステル100%オレンジテープ幅(mm)50ウエスト(cm)95/130cm着丈(cm)55
400x1200x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻) エスコ400x1200x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻)エスコ(1件のレビュー)
2,460税込2,706
1個
当日出荷
エスコ品番EA440ER-24
R 1/2"x15.88mm  アダプター(雄) エスコR 1/2"x15.88mm アダプター(雄)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432RC-4A
Rc1/2"x R  3/4"  砲金ブッシング エスコRc1/2"x R 3/4" 砲金ブッシングエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA432NH-20
R 1/2" xR 3/4"  砲金ニップル エスコR 1/2" xR 3/4" 砲金ニップルエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432ND-20B
R 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコR 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432MG-20B
R1/2" 雄ねじソケット(20型) エスコR1/2" 雄ねじソケット(20型)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA425NB-4
R 1/2" カプラーソケット(高圧) エスコR 1/2" カプラーソケット(高圧)エスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
形状カプラーソケットエスコ品番EA425DX-4ソケットorプラグソケット
R 1/2" カプラープラグ(高圧) エスコR 1/2" カプラープラグ(高圧)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA425DW-4
R 1/2"xG 3/4" ボールバルブ(片ナット付) エスコR 1/2"xG 3/4" ボールバルブ(片ナット付)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AC-514バルブ種類ボールバルブ
R 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコR 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-4寸法(mm)22×40材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/2"  サイレンサー エスコR 1/2" サイレンサーエスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)80仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-4全長(mm)65質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
R 3/8"/ 2.0-4.0MPa 圧力スイッチ エスコR 3/8"/ 2.0-4.0MPa 圧力スイッチエスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-43使用圧力(MPa)2~4取付ねじR(PT)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)2~4周囲温度(℃)5~60
R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-146全長(mm)37.6質量(g)約68六角対辺(mm)27ねじ有効長(mm)14×16.6
R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-124全長(mm)27.6質量(g)約40六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)11×14
R 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/2" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-4質量(g)約128六角対辺(mm)17寸法b(mm)57寸法h(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-4質量(g)約108六角対辺(mm)26ねじ有効長(mm)14
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-4質量(g)約103六角対辺(mm)21寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
R 1/2"xR 1/4" ニップル エスコR 1/2"xR 1/4" ニップルエスコ
550税込605
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-357
R 3/4"xR 1/2" ニップル エスコR 3/4"xR 1/2" ニップルエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”エスコ品番EA141AV-309使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG1/2" [R/G]ニップルエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
R1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコR1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-4質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47.5エア流量(L/min)1375
R 1/2" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコR 1/2" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DX-4
R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコR 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1/4”仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-2R20型使用圧力0.98
G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング エスコG 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリングエスコ
9,960税込10,956
1個
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4使用圧力(MPa)1
[CR2450x1個]LED反射タスキ(黄) エスコ[CR2450x1個]LED反射タスキ(黄)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983RF-11
安全ベスト(青/黄) エスコ安全ベスト(青/黄)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
色(本体)テープ地色エスコ品番EA983R-24
34mm ヒートン(真鍮製/6個) エスコ34mm ヒートン(真鍮製/6個)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DR-24材質真鍮寸法(mm)直径3.3×34種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)3.3使用荷重(kg)7寸法A(mm)21寸法D(mm)9.85表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)13寸法C(mm)17
19 - 20mm サドル(スチール製) エスコ19 - 20mm サドル(スチール製)エスコ
130税込143
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BR-24
3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HR-24
4.0x 60mm ダイヤモンドバー(R2.0mm/3mm軸) エスコ4.0x 60mm ダイヤモンドバー(R2.0mm/3mm軸)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DN-3
メモリリーダライタ(48メディア対応/ブラック) エスコメモリリーダライタ(48メディア対応/ブラック)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です
インターフェイスUSB2.0ブラック対応メディアSD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)エスコ品番EA764A-34B寸法(mm)59×35×13質量(g)35対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9コネクタ形状USB[A](オス)×1電源電圧(V)5動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピード)スロット4
M24 球面ワッシャー エスコM24 球面ワッシャーエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)44エスコ品番EA637GR-24材質焼入鋼厚さ(mm)8.2寸法H(mm)8.2外径(Φmm)44寸法D1(mm)25適合ねじM24
4.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ4.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
38,500税込42,350
1個
予約販売
エスコ品番EA628SR-240
3/8"sqx24mm ディープソケット エスコ3/8"sqx24mm ディープソケットエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BR-24