カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(169)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
- 作業工具(100)
- 科学研究・開発用品(39)
- 空調・照明・電設資材(32)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- はんだ関連・静電気対策用品(25)
- メカニカル部品(22)
- 物流用品(18)
- 測定用品(18)
- 電気材料(16)
- 研磨材(16)
- 安全保護具(14)
- 電動工具(11)
- 機構部品(10)
- 建築金物(10)
- 切削工具(9)
- 清掃用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 事務用品(6)
- 空圧工具(6)
- 保管用品(5)
- 梱包用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 安全標識(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 制御機器(3)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 安全用品(2)
- マスク(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(89)
- ホンダ(21,661)
- SMC(7,823)
- ミツビシ(6,477)
- MAZDA(マツダ)(2,744)
- BIGM(丸山製作所)(2,018)
- New-Era(ニューエラー)(1,774)
- IKO(日本トムソン)(1,560)
- CKD(1,095)
- オカムラ(岡村製作所)(841)
- YAMAHA(ヤマハ)(679)
- NSK(日本精工)(562)
- Panasonic(パナソニック)(484)
- Igus(イグス)(453)
- イスカル(420)
- コガネイ(417)
- ニッサン(396)
- TRUSCO(345)
- 雅(344)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「r3」の検索結果
特価
![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)6耐圧(MPa)1.5取付ねじR3/8使用流体圧縮空気
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥349税込¥3841個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥46,200税込¥50,8201個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61
12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥46,200税込¥50,8201個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
R3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌日出荷全長(mm)64.5材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)10.5バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)10.5
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA115BB-12材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
...







![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)
![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)