「rb-100」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合EA159RC-60~180・EA159RD用
エスコ品番EA159RB-100
全長(mm)220
シャンク径(Φmm)14.8
寸法A(mm)30
刃幅(mm)100
刃厚(mm)4
吸入口サイズ1/4inchPT
1本
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
エスコ品番EA986RB-100
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
エスコ品番EA618RB-100
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)30
刃数4
全長(mm)75
エスコ品番EA824RB-10.0
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)10
表面処理TiNコート
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#100
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-71
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.02
リーフ長さ(mm)127
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1袋
¥9,130
税込¥10,043
翌日出荷
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.03
リーフ長さ(mm)127
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1袋
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.04
リーフ長さ(mm)127
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1袋
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
替ナイロンカッター。柔らかい丈の短い草が生えている場所に使用。障害物の多い場所に使用。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所の使用。
用途AK-3710(EA898RB-10)、AK-3700用。
コード長さ(m)7
コード径(Φmm)1.65
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
アズワン品番65-3892-95
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
塗装作業、建築現場でも使用しやすい軽量モデルです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。防じん用マスクフィルタ(別売/EA800MP-111)に付け替え時、防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
仕様●サイズ:フリー●重量:100g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売)●国家検定合格品(第TN382号)●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-63
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
ガーデンノズル搭載
立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。
ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。
クラストップの大風量
思い通りの風量調整
スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。
オンロックボタン、連続作業がラクにできます。
吸い込み・吹き飛ばし
ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)
アズワン品番68-1860-96
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌々日出荷
関連キーワード