15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途耐圧、耐油 材質ニトリルゴムB 耐圧(MPa)5.0 耐熱温度(℃)80
1セット(10個)
270 税込297
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

内径d(Φmm)11.0±0.18 材質ニトリルゴム(1種B) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RC-11.2 外径(Φmm)15.8 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-11.2
1個
270 税込297
当日出荷

歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC 厚さ(mm)6 グリーン 品名安全歩行マット
1巻
28,000 税込30,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,310 税込1,441
当日出荷

1巻
28,000 税込30,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。厚さ6mmで水溜まりが発生しにくく水による滑り止め対策に有効です。色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。プールサイドや浴室のすべり止め対策など、幅広くご利用いただけます。
1巻
28,000 税込30,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
640 税込704
翌日出荷

エスコ品番EA470AM-3 材質(本体)ステンレス 関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
32,700 税込35,970
翌日出荷

JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P
1本
50,200 税込55,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4
1本
38,000 税込41,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
1本
57,800 税込63,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数6 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 基準径(mm)位置:32
1本
56,900 税込62,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)