50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

用途耐圧、耐油 材質ニトリルゴムB 耐圧(MPa)5.0 耐熱温度(℃)80
1セット(10個)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)28×49 適合バンド幅(mm)20 アズワン品番64-2252-18
1個
150 税込165
翌日出荷

仕様表面のフィルムはスベリ性が良く、裏面のエラストマーシートはスベリ止め効果があります。 材質超高分子量ポリエチフィルム、エラストマー 厚さ(mm)3.25 寸法(m)1×1 発泡倍率10倍
1枚
18,900 税込20,790
当日出荷

1枚
6,880 税込7,568
翌日出荷

1枚
3,190 税込3,509
翌日出荷

エスコ品番EA470AM-6 材質(本体)ステンレス 関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷



1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷





1個
1,800 税込1,980
翌日出荷





エスコ止水栓
仕様●材質:青銅●ねじ径:Rc3/4"●重量(g):450●呼:20 アズワン品番65-9256-03
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 アズワン品番65-9257-06
1本
10,100 税込11,110
翌日出荷

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
10,700 税込11,770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 アズワン品番65-9256-91
1本
9,170 税込10,087
翌日出荷


1本
7,600 税込8,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付 アズワン品番65-9340-76 危険物の類別非危険物
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。自動開閉バルブ内蔵。EA140BA-2~-16用
仕様●型:中圧型●材質:真鍮●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:2.9MPa●最高圧力:4.5MPa●ゴム材質:ニトリルゴム●使用温度範囲:-20~80℃●最大締付けトルク値:700kgf/cm2●重量:約337g アズワン品番65-5669-05
1個
6,520 税込7,172
3日以内出荷

ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg アズワン品番68-1814-23
1個
27,700 税込30,470
3日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9256-85
1本
9,990 税込10,989
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,400 税込4,840
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-20A●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):50●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-34
1本
4,950 税込5,445
8日以内出荷

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
6,230 税込6,853
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9256-64
1本
8,890 税込9,779
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9256-78
1本
9,620 税込10,582
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
10,700 税込11,770
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
9,260 税込10,186
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
7,700 税込8,470
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)