カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • YAGEO(124)
  • SMC(104)
  • ホンダ(97)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • CKD(41)
  • アズワン(25)
  • NACHI(不二越)(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(23)
  • EIKO(栄工舎)(19)
  • マキシンコー(16)
  • 三菱ふそう(15)
  • 清水製作所[継手](14)
  • 三興マテリアルサプライ(13)
  • ネグロス電工(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • 日立産機システム(11)
  • サンドビック(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc12」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    260税込286
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • P-12.5 オーリング (高圧用/10個) エスコ

    P-12.5 オーリング (高圧用/10個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RC-12.5機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5
  • 500x1000x12mm ポリプロピレン板 エスコ

    500x1000x12mm ポリプロピレン板

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RC-12
  • ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    シンブル付
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    8,560税込9,416
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
  • 12mm  コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ

    12mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684RC-12
  • 75mmx36.5m/#120 研磨布ロール エスコ

    75mmx36.5m/#120 研磨布ロール

    エスコ
    12,900税込14,190
    1巻
    翌日出荷
    粒度#120寸法(mm)75×36.5m
  • 250mm 生木鋸 替刃(EA599RC-2用) エスコ

    250mm 生木鋸 替刃(EA599RC-2用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RC-12
  • ガラス切替刃 EA845AD/AE/AF/RC 12-19mm/158° エスコ

    ガラス切替刃 EA845AD/AE/AF/RC 12-19mm/158°

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    3日以内出荷
  • Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-12材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc3/8”
  • Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-11材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-13材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc1/2”
  • AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコ

    エアーリリースバルブ(グリースガン用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
    エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
  • 雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ

    雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
    仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mmアズワン品番65-9247-17
  • 雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ

    雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
  • 丸型・彫刻のみ エスコ

    丸型・彫刻のみ

    エスコ
    6,570税込7,227
    1本
    翌日出荷
  • 丸スプーン型・彫刻のみ エスコ

    丸スプーン型・彫刻のみ

    エスコ
    6,370税込7,007
    1本
    翌日出荷
  • V型・彫刻のみ エスコ

    V型・彫刻のみ

    エスコ
    9,140税込10,054
    1本
    翌日出荷
  • Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ

    Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
    仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg