材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-10A
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-10A
1個
¥260
税込¥286
欠品中
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製
幅(mm)699
寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152
全長(mm)1193
質量(kg)12.7
車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65
ハンドル長さ(mm)965
開き幅(mm)(ローラー)304~609
能力(kg)150
アズワン品番64-7990-91
適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm)
ローラ長さ(mm)245
1台
¥56,700
税込¥62,370
当日出荷
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
導電性のウレタンスポンジ。CPUの保管・輸送に。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好みのサイズにカットして使用することも可能です。
サイズA4
質量(g)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
アズワン品番65-2318-73
1枚
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
仕様熊手・竹ほうき用伸縮柄
材質スチール、PP
全長(mm)680~1100
質量(g)300
アズワン品番65-2165-98
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.8×11.2
寸法(mm)19
全長(mm)280
質量(g)340
アズワン品番64-7908-44
1丁
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.6×7.7
寸法(mm)11
全長(mm)183
質量(g)80
アズワン品番64-7908-39
1丁
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
トイレや洗面所など様々な場所のパイプ清掃用に
アズワン品番64-2205-99
1個
¥42,800
税込¥47,080
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)3.8
刃数4
全長(mm)40
エスコ品番EA824RD-1.5
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
表面処理GSXコート
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)2.5
刃数4
全長(mm)40
エスコ品番EA824RD-1.0
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.0
表面処理GSXコート
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)7.6×9
寸法(mm)14
全長(mm)219
質量(g)147
アズワン品番64-7908-42
1丁
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.8×8.2
寸法(mm)12
全長(mm)195
質量(g)120
アズワン品番64-7908-40
1丁
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6×7.3
寸法(mm)10
全長(mm)171
質量(g)70
アズワン品番64-7908-38
1丁
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
エスコ品番EA159RD-10
幅(mm)(チゼル)100
厚さ(mm)(チゼル)5
全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230
質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56
対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6
空気消費量(L/min)283
本体径(mm)60
吸入口サイズ(エアー)1/4PT”
関連資料(0.28MB)
1台
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)7×8.6
寸法(mm)13
全長(mm)207
質量(g)109
アズワン品番64-7908-41
1丁
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
傷や埃を防止する両側ギアカバー付
仕様ドラム幅:52mm引張能力:680kg最大巻取長さ:6.35mm×12.2m
質量(kg)4.1
アズワン品番64-2297-81
1台
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
仕様ニトリルゴム製(NBR)で、1×10の7乗Ω以下の制電性ゴムマット立ち作業の疲労軽減にも効果的アースコードを使えば接地も可能です。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)11
寸法(mm)600(L)×915(W)
硬さ60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)
型番FE302-81
電気抵抗値1.0×10の7乗Ω以下
引張強度(MPa)8.8以上(JIS K6251)
アズワン品番64-7993-13
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥33,800
税込¥37,180
当日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×14×59mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●ボール型
アズワン品番65-9288-80
1本
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.7×10.3
寸法(mm)17
全長(mm)254
質量(g)260
アズワン品番64-7908-43
1丁
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。
弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。
耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。
欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR)
アズワン品番65-2318-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
内径d(Φmm)11.2
外径D(Φmm)15.2
材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-11.2
厚さT(mm)1.25±0.1
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-11.2
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
内径d(Φmm)12.5
外径D(Φmm)16.5
材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-12.5
厚さT(mm)1.25±0.1
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-12.5
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)12.6
出力(W)480
電源(V)100
口径(Φmm)25
全揚程(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316
吐出量(L/min)120
材質超硬
刃長(mm)30
刃数4
全長(mm)75
エスコ品番EA824RD-12.0
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)12
表面処理GSXコート
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)25
刃数4
全長(mm)70
エスコ品番EA824RD-10.0
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)10
表面処理GSXコート
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
コンクリート、ブロック、レンガ等の切断にオールマイティーに対応
切断対象コンクリート、ブロック、レンガ等
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
エスコ品番EA843RD-105
刃厚(mm)2.2
1個
¥9,370
税込¥10,307
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)40
刃数4
全長(mm)90
エスコ品番EA824RD-16.0
シャンク径(Φmm)16
刃径(Φmm)16
表面処理GSXコート
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌日出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
関連キーワード
1
2
次へ