9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA423RF-11 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-11
1個
780 税込858
当日出荷

タイプ山V型 エスコ品番EA986RF-11 材質(車輪)ウレタン樹脂 耐荷重(kg)15(2個) 調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6 材質(軸受)Duメタル サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
1個(9枚)ほか
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-115 材質ポリアセタール樹脂 使用荷重(kg)【平均】27.2 寸法A(mm)15 寸法B(mm)20 寸法C(mm)52 開口幅(mm)4.0
1個
特価
179 税込197
当日出荷

差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
1個
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-11.2 内径(Φmm)11 外径(Φmm)15.8 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-11.2
1個
780 税込858
当日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売 アズワン品番65-3893-18
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測
仕様●サイズ(mm):0.5●リーフ長(mm):150●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.02●最大測定長:57mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に アズワン品番65-9273-93
1個
900 税込990
翌日出荷