形状ソケット
エスコ品番EA469AA-4A
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469AA-1A
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469AA-2A
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469AA-12A
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469AA-15A
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅
取付穴径(Φmm)4
アズワン品番65-2129-63
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状座付水栓エルボ
全長(mm)49
取付穴径(Φmm)5
取付ピッチ(mm)46
アズワン品番65-2123-06
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
ビスは付属していません。表面のメッキ加工はありません。
材質青銅
全長(mm)49
ねじ径G1/2"×Rp1/2"(オス×メス)
取付穴径(Φmm)5
呼び径(A)13
取付ピッチ(mm)横/37・縦/15
アズワン品番65-2123-07
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
ビスは付属していません。
仕様●メーカー:カクダイ●型番:619-801-13●呼:13●ねじ径:Rp1/2"×Rc1/2"●材質:青銅●取付穴径:Φ5.0mm●取付ピッチ:37mm
アズワン品番68-1812-12
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469AA-10A
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス
内径(Φmm)約60(輪っかにした時)
サイズ(mm)Φ6×200
発光時間(時間)4~6
エスコ品番EA471B-12
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス
内径(Φmm)約60(輪っかにした時)
発光色青
サイズ(mm)Φ6×200
発光時間(時間)4~6
1箱(50本)
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
アズワン品番64-7820-56
1本
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RP-130
全長(mm)69
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
質量(g)68
適合バンド幅(mm)30
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
【ねじ】壁側PJ1/2”、取付側(オス×メス)G1/2”×Rp1/2”。
用途固定コマ仕様。
材質青銅
呼び13
設置寸法(mm)96×66
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ
アズワン品番65-5657-17
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
材質青銅
全長(mm)53
ねじ径壁側:PJ1/2” 取付(オス×メス):G1/2”×Rp1/2”
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質金属
色シルバー
ホース径(Φmm)16
アズワン品番64-7853-22
ねじサイズエルボ側:G1/2"、ヘッド側:Rp1/2"
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
材質金属
色シルバー
ホース径(Φmm)16
アズワン品番64-7853-21
ねじサイズエルボ側:G1/2"、ヘッド側:Rp1/2"
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
材質青銅
全長(mm)65
ねじ径壁側:PJ1/2” 取付(オス×メス):G1/2”×Rp1/2”
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
吐水口が回転し、下向きで手洗い、上向きでうがいができます。歯みがきを行うオフィス、ゴルフ場などの脱衣所洗面、住宅の2階洗面におすすめです。
仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:Rp1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):115×169mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:113mm●重量(g):2200●材質:金属(主に銅合金)●吐水口回転式
アズワン品番65-9256-09
1個
¥63,300
税込¥69,630
翌日出荷
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS
ピッチ喰い付き:4P
溝数4
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度JIS2
関連キーワード
1
2
次へ