1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
エスコ品番EA986RX-10
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)25
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
EA200RX用
仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ
アズワン品番65-2112-75
1セット
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
EA200RX用
フレア用ライナーとコーンが必要です。
アズワン品番65-2112-76
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA
エスコ品番EA997RX-103
寸法(mm)900×1500×20.5
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA
エスコ品番EA997RX-101
寸法(mm)600×900×20.5
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
質量(g)233(電池含)
ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5
光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯
電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600
使用電池単3×3本(別売)
明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1
防水性IPX6
照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13
照射方式散光
1個(1個)
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
太めの長毛ブラシが靴底の泥をしっかりキャッチ。
用途工場や作業現場に
材質ベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100%
エスコ品番EA997RX-107
寸法(mm)600×900×32
1個
¥51,900
税込¥57,090
翌日出荷
太めの長毛ブラシが靴底の泥をしっかりキャッチ。
用途工場や作業現場に
材質ベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100%
エスコ品番EA997RX-106
寸法(mm)440×730×32
1個
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA
エスコ品番EA997RX-102
寸法(mm)900×1200×20.5
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)
質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)
サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))
スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ
回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290
加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
動力直流整流子モーター
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約70
加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
EA200RX用
仕様●入力電源:AC100V(50/60Hz)・60VA●充電方式:定電流定電圧方式●充電電圧:DC10.8V●充電電流:2000mA●充電可能温度範囲:10~40℃●保護回路:過充電保護(4.25V/cell)過電流保護(7A fuse)●サイズ:146×109×61(H)mm●重量:335g
アズワン品番65-2112-92
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
関連キーワード