カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(9)
  • マスク(6)
  • 清掃用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(702)
  • MAZDA(マツダ)(482)
  • 大阪魂(438)
  • SMC(204)
  • 工進(131)
  • 日野自動車(130)
  • サンエス(98)
  • SHIMANO(シマノ)(67)
  • TRUSCO(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
  • XP POWER(58)
  • 協育歯車(57)
  • コノエ(56)
  • イマオコーポレーション(48)
  • 三ツ星ベルト(48)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(46)
  • (42)
  • ニシキ工業(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-36」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
370税込407
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
二面幅(mm)36エスコ品番EA615AS-36商品構成単品
シートカッター(使い切り) エスコシートカッター(使い切り)エスコ
575税込633
1個
当日出荷
細身のデザインで狭い場所でも使用できます。 使い切りタイプ 刃はカバーされており、直接触れることはありません。 ひも穴付
仕様●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6gアズワン品番65-2152-32
57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付) エスコ57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付)エスコ
4,020税込4,422
1個
当日出荷
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-36材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金幅(mm)57厚さ(mm)34全長(mm)約86質量(g)約361ツル径(Φmm)9×9クリアランス(縦×横)(mm)28×24
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
1,430税込1,573
1本
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチックアズワン品番65-2315-70
3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個)エスコ
440税込484
1個(5個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番64-7904-60入数5個
[EA928AS-30,-31用]パッド(白) エスコ[EA928AS-30,-31用]パッド(白)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
プラスチック、ガラス面の汚れ
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-36寸法(mm)115×250×25質量(g)80
3/4"sqx36mm ソケット エスコ3/4"sqx36mm ソケットエスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
エスコ品番EA687ES-36
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
6,670税込7,337
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
300ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ300ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
179税込197特価
1個
当日出荷
電子レンジ不可 食洗可 上から見てもはかれる目盛付
仕様●容量:300ml●目盛単位:50ml●サイズ(W×D×H)mm:165×100×65●材質:AS樹脂●重量(g):52アズワン品番65-2314-83
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
45,600税込50,160
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズエスコ
7,870税込8,657
1本
翌日出荷
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
[Square] ドライバービット エスコ[Square] ドライバービットエスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷
差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用) エスコ交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
商品タイプスペアブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC適合EA928CC-36、-36S用エスコ品番EA928CC-37質量(g)260毛丈(mm)45
レジンベルト エスコレジンベルトエスコ
1,870税込2,057
1本
翌日出荷
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコM12x45mm/42mm [丸形]防振ゴムエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-36形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)860支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振
E31 露出ボックス(4方出/丸型) エスコE31 露出ボックス(4方出/丸型)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
仕様4方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-36材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)580規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
45,600税込50,160
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
強力型パイプレンチ エスコ強力型パイプレンチエスコ
52,200税込57,420
1本
翌日出荷
鍛造鉄製。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ。ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部。頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。
全長(mm)(呼び)900質量(kg)8.7外径(Φインチ)(パイプ)5
[Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ エスコ[Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズエスコ
3,960税込4,356
1本
翌日出荷
半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
スプリンクラー(三脚付) エスコスプリンクラー(三脚付)エスコ(1件のレビュー)
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36全長(mm)875~1130接続ねじ3/4”NHメス散水範囲(m2)(最大)約790
36x5.0mm 押しスプリング エスコ36x5.0mm 押しスプリングエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
外径(Φmm)36線径(Φmm)5.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-362長さ(m)1
[EA899AR-6B/RS-4A用] 255mm 替ブラシヘッド エスコ[EA899AR-6B/RS-4A用] 255mm 替ブラシヘッドエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-40
M30/呼36 菱形Tスロットナット エスコM30/呼36 菱形Tスロットナットエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
適合ねじM30エスコ品番EA637FS-36材質焼入鋼寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法C(mm)54適合T溝幅(mm)36
9.5-12.7mm ブラインドリベット(ステンレス製/30本) エスコ9.5-12.7mm ブラインドリベット(ステンレス製/30本)エスコ
4,020税込4,422
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-36材質ステンレスリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)9.5~12.7
36x4.0mm 押しスプリング エスコ36x4.0mm 押しスプリングエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
外径(Φmm)36線径(Φmm)4.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-361長さ(m)1
M20 アイナット(ステンレス製) エスコM20 アイナット(ステンレス製)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)40線径(Φmm)16使用荷重(kg)1200アイ部内径(Φmm)40
36mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ36mm 片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
19,200税込21,120
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)36全長(mm)360質量(g)960アズワン品番64-2240-18
RC1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコRC1/4"xR1/4" 流量調整器エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-36
M36 皿ワッシャー エスコM36 皿ワッシャーエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68エスコ品番EA637GS-36材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)68寸法D1(mm)42適合ねじM36
3/8"sqx36mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ3/8"sqx36mm [CROW-FOOT]スパナエスコ
16,700税込18,370
1個
欠品中
エスコ品番EA617YS-36
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,200税込1,320
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):3.6●全長(mm):103●有効長(mm):34●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工アズワン品番65-9290-08
LEDシーリングライト(小型・センサー付) エスコLEDシーリングライト(小型・センサー付)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
廊下や階段、トイレなどに最適です。人感センサー付。小型タイプ。
[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0Lエスコ
89,900税込98,890
1台
翌日出荷
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254アズワン品番64-7943-21吸引風量(L/s)74
M10x36mm [S45C]丸ナット エスコM10x36mm [S45C]丸ナットエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9
36x 3.0mm Sフック(ステンレス製/5個) エスコ36x 3.0mm Sフック(ステンレス製/5個)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638EG-6
36x3.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/3個) エスコ36x3.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/3個)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個(3個)
翌日出荷
材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)36線径(Φmm)3.0使用荷重(kg)3口幅(mm)3.5×7.5アズワン品番64-7904-71入数3個
36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C) エスコ36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-15材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
直結式吸収缶 EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶 EA800MXシリーズエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(140分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:アンモニア●除毒能力:140分以上●重量:92.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)アズワン品番65-9284-28
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(260分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:260分以上●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時)アズワン品番65-9284-24