カテゴリ

  • 作業工具(40)
  • メカニカル部品(18)
  • 物流用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 照明(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 研磨材(3)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • SMC(2,091)
  • コノエ(854)
  • BIGM(丸山製作所)(318)
  • SAMTEC(313)
  • MAZDA(マツダ)(245)
  • 長野計器(169)
  • ホンダ(151)
  • SUS(エスユーエス)(120)
  • CKD(101)
  • ParkerTAIYO(88)
  • omron(オムロン)(86)
  • 水本機械製作所(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
  • THK(63)
  • イトーキ(62)
  • KANA(片山チエン)(59)
  • 三菱マテリアル(56)
  • フエニックス・コンタクト(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-d1」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットファイル A4 エスコフラットファイル A4エスコ
190税込209
1冊
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
9,770税込10,747
1個
当日出荷
仕様12ポイント材質工具鋼厚さ(mm)19.8×20.7寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550全長(mm)550質量(g)1118アズワン品番64-7885-94
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ(1件のレビュー)
200税込220
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mmアズワン品番64-2252-31
3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
450税込495
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mmアズワン品番64-2252-33
4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:4.0mmアズワン品番64-2252-34
232x307mm クリップ式ファイル エスコ232x307mm クリップ式ファイルエスコ
820税込902
1冊
翌日出荷
パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。
仕様●型番:12643●収納枚数:100枚(10mm厚)●色:紺●入数:1冊●サイズ:232(W)×20(D)×307(H)mm●材質:表紙/紺ファイバー貼り芯材/古紙100%●A4判S型●角金具付アズワン品番65-5655-34
1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナーエスコ
7,950税込8,745
1個
翌日出荷
アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-78
5.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ5.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
1,050税込1,155
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:5.0mmアズワン品番64-2252-35
M8 蝶ナット(ステンレス製/6個) エスコM8 蝶ナット(ステンレス製/6個)エスコ
970税込1,067
1袋(6個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-15A
M6 蝶ナット(ステンレス製/8個) エスコM6 蝶ナット(ステンレス製/8個)エスコ
970税込1,067
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-14A
M4 蝶ナット(ステンレス製/12個) エスコM4 蝶ナット(ステンレス製/12個)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-12A
M3 蝶ナット(スチール製) エスコM3 蝶ナット(スチール製)エスコ
310税込341
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-1A
デジタル角度計(フラット溝) エスコデジタル角度計(フラット溝)エスコ
6,560税込7,216
1個
当日出荷
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定仕様測定基準面:フラット溝付属品ソフトケースエスコ品番EA721SD-11質量(g)118使用温度範囲(℃)5~50電源CR2032×1個角度の測定範囲(°)180×2(360)分解能0.1°機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51電池寿命約2000時間
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-89
22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)15.2×15.8寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435全長(mm)435質量(g)540アズワン品番64-7885-93
1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 エスコ1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番67-5286-72
2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
500税込550
1個
当日出荷
仕様【側面線】ありエスコ品番EA628SD-120質量(g)10寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16適合ワイヤ径(Φmm)2
M5 蝶ナット(ステンレス製/12個) エスコM5 蝶ナット(ステンレス製/12個)エスコ
970税込1,067
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-13A
M10 蝶ナット(ステンレス製/4個) エスコM10 蝶ナット(ステンレス製/4個)エスコ
1,010税込1,111
1袋(4個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-16A
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-18
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400アズワン品番65-9324-76
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-92
M12 ツインナット エスコM12 ツインナットエスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼寸法(mm)D1:25、M:16、S:19
M 6 ツインナット エスコM 6 ツインナットエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼寸法(mm)D1:14、M:9、S:10
ネットワークカメラ (屋外用) エスコネットワークカメラ (屋外用)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ両口スパナ EA615BCシリーズエスコ
1,470税込1,617
1本
翌日出荷
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角。
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から3日以内出荷
M 8 ツインナット エスコM 8 ツインナットエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼寸法(mm)D1:18、M:12、S:13
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
オピニオンファイル A4 エスコオピニオンファイル A4エスコ
220税込242
1冊
翌日出荷
表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
14x17mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ14x17mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)10.6×11.5寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370全長(mm)370質量(g)240アズワン品番64-7885-90
3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷から8日以内出荷