カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • 作業工具(25)
  • 物流用品(19)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電気材料(9)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 機構部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(42)
  • SMC(3,148)
  • BIGM(丸山製作所)(1,846)
  • MAZDA(マツダ)(523)
  • 三木プーリ(387)
  • ERECTA(エレクター)(318)
  • 清水製作所[継手](277)
  • TRUSCO(247)
  • ParkerTAIYO(182)
  • IKO(日本トムソン)(168)
  • 日野自動車(160)
  • YAMAHA(ヤマハ)(157)
  • 伊東電機(156)
  • 岩田製作所(139)
  • 長野計器(137)
  • コガネイ(129)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • NSK(日本精工)(119)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-15」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVアースコード(単線) エスコIVアースコード(単線)エスコ(6件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
17x19mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)エスコ
3,690税込4,059
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)170アズワン品番64-2240-77
ライトホルスター エスコライトホルスターエスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
適合EA758SD-15用ホルスターエスコ品番EA758CS-15
フィッシュテープ(スティール製) エスコフィッシュテープ(スティール製)エスコ(2件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
エスコ品番EA597BS-15サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm材質スチール使用荷重(kN)2.2
丸ベルト EA967Sシリーズ エスコ丸ベルト EA967Sシリーズエスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト種類丸ベルト
150x30mm ピンセットケース(牛革製) エスコ150x30mm ピンセットケース(牛革製)エスコ(1件のレビュー)
670税込737
1個
当日出荷
エスコ品番EA595CS-150
12.7x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ12.7x380mm ナイロン チューブブラシエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-15全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
1/2"sqx15mm ソケット エスコ1/2"sqx15mm ソケットエスコ
290税込319
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-15
3/8"sqx15mm ソケット エスコ3/8"sqx15mm ソケットエスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-15
15.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ15.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)15.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
6,670税込7,337
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
185税込204
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5適合流体水系、油系、ガス系
E19 露出スイッチボックス(2方出/2個用) エスコE19 露出スイッチボックス(2方出/2個用)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-15
ホールソー(六角軸/HSS) エスコホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1本
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15有効長(mm)7材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0
#2x6.0/150mm [+ -]ドライバービット エスコ#2x6.0/150mm [+ -]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA813AS-150両頭機能両頭
9mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ9mm エコテープカートリッジ(黄)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-15エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
真鍮ハンマー エスコ真鍮ハンマーエスコ
77,700税込85,470
1本
翌日出荷
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
1・1/2- プラグ(雌ねじ) エスコ1・1/2- プラグ(雌ねじ)エスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA462DS-15
結束バンド(リリースタイプ) エスコ結束バンド(リリースタイプ)エスコ
1,250税込1,375
1袋(100本)
翌日出荷
RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です リリースタイプのため、繰り返し使用できます。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66アズワン品番65-2130-32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料RoHS(1.18MB) RoHS(1.18MB)
冷凍保存袋 ジッパー付 エスコ冷凍保存袋 ジッパー付エスコ
395税込435
1袋(10枚)
翌日出荷
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06耐冷温度(℃)-30
15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ケン刃全長(mm)212刃幅(mm)15アズワン品番64-7877-55
15A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ15A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
385税込424
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-81
10x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個) エスコ10x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個)エスコ
2,460税込2,706
1パック
翌日出荷
材質SUS302厚さ(mm)0.80適合ねじ(mm)10入数25枚
1/4"sqxT15 [Hexlobe]ビットソケット エスコ1/4"sqxT15 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617CS-15先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-17
15x1.6mm 押しスプリング エスコ15x1.6mm 押しスプリングエスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
外径(Φmm)15線径(Φmm)1.6ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-151長さ(m)1
3/8sqx15mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ3/8sqx15mm [CROW-FOOT]スパナエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
差込角(sq.)3/8対辺寸法(mm)15エスコ品番EA617YS-15
1.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-1.5A
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
8,200税込9,020
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
ジャッキプレート エスコジャッキプレートエスコ
1,670税込1,837
1セット(4枚)
翌日出荷
入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。
材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
4.8-6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本) エスコ4.8-6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)エスコ
1,200税込1,320
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-15材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)4.8~6.4
水性蛍光ペン(太・細) エスコ水性蛍光ペン(太・細)エスコ
1,000税込1,100
1セット(10本)
翌日出荷
入数:10本。1本で太、細書き両用。
線幅(mm)【細】0.8~1.1、【太】4グリーンマーク認定
ドライバー (+ -) エスコドライバー (+ -)エスコ
1,840税込2,024
1セット
翌日出荷
4本組。セット内容:・(+)ドライバー、(-)ドライバー、(+)ドライバー(スタビー)、(-)ドライバー(スタビー)。【(+)ドライバー】・先端×軸径(+):#2×6mm、・軸長:100mm。※電気は通しません。滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。先端マグネット付き。【(-)ドライバー・刃幅×刃厚(-):6×0.9mm、・軸長:100mm。、※電気は通しません。滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。先端マグネット付き。【(+)ドライバー(スタビー)】・先端×軸径(+):#2×6mm、・軸長:100mm、・全長:66mm。※電気は通しません。滑りにくく、力の入るスリット形。先端マグネット付き。【(-)ドライバー(スタビー)】・刃幅×刃厚(-):6×0.9mm、・軸長:15mm、・全長:66mm。※電気は通しません。滑りにくく、力の入るスリット形状。先端マグネット付き。
材質(グリップ)エラストマー
[カム式]荷締ストラップ エスコ[カム式]荷締ストラップエスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)166材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
ナノダイヤモンドグリス 2.8g エスコナノダイヤモンドグリス 2.8gエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導効率を高める!CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノダイヤモンドパウダー配合です。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。扱いやすい注射器タイプです。導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
使用温度範囲(℃)200まで(理論値)内容量(g)2.8熱伝導率(W/mk)8.3アズワン品番65-2255-07
1.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ1.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃)エスコ
2,410税込2,651
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ケン刃全長(mm)212刃幅(mm)1.5アズワン品番64-7877-46
ウレタンホース(プラグ付) エスコウレタンホース(プラグ付)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
プラグ付
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10内径(Φmm)6.5材質ウレタン樹脂外径(Φmm)10全長(m)1.5使用圧力(MPa)1.5取付ねじ径(inch)G1/4”アズワン品番64-2195-39
52mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ52mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
全長(m)1.5幅(mm)52エスコ品番EA981DS-1.5ベルト幅(mm)52使用荷重(t)2揚量(t)2
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-15形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白) エスコ520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
白/白商品タイプ両面仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-15材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)長さ(mm)930幅(mm)520厚さ(mm)1.0吸着力15gf/cm2以上