125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA944RS-18 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3インチ) テープタイプ手で切れる
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

外径(Φmm)18 線径(Φmm)2.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-181 長さ(m)1
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷




外径(Φmm)18 線径(Φmm)3.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-183 長さ(m)1
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

外径(Φmm)18 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-182 長さ(m)1
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
1箱(100枚)
7,050 税込7,755
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(5個)
555 税込611
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類J型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)51 全長(mm)279 材質(本体)スチール エスコ品番EA526S-18
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-18 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ25.4×100 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
865 税込952
翌日出荷

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個
2,150 税込2,365
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) クリア エスコ品番EA942ES-18 乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180 塗布面積(m2)1.2~1.4 危険物の類別非危険物
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

1袋(2個)
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(18-8) 容量(L)6.0 外寸(mm)530×162×100(H) アズワン品番64-2215-10 適合フタEA508S-130
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

1パック
2,070 税込2,277
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-18 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM6 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)93 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×16mm 最大許容荷重(N)310(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
630 税込693
翌日出荷

ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
材質スチールSUM22L(クロムメッキ) 取付ねじM10×P1.0 エスコ品番EA948BS-18 寸法A(mm)(ねじ間)180
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-18 材質鍛造鉄製 全長(mm)450 質量(kg)2.6 外径(inch[mm])2・1/2(パイプ)
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1巻
9,860 税込10,846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)18 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 アズワン品番64-2272-48 六角軸対辺(mm)6.35
1本
2,370 税込2,607
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FS-18 材質焼入鋼 寸法A(mm)20 寸法D(mm)10 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ケン刃 全長(mm)212 刃幅(mm)18 アズワン品番64-7877-56
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)19×21 全長(mm)185 アズワン品番64-2240-79
1本
4,770 税込5,247
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-18 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)9.5~12.7
1パック(30本)
1,090 税込1,199
翌日出荷

カットコーンに取り付けて使用します。 コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。 EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
エスコ品番EA983FS-18 材質EVA 質量(g)34 内径(Φmm)40~45(切込みあり) 外径(Φmm)70 適合サイズ(mm)直径38.5~40.5
1個
175 税込193
翌日出荷

付属品:リモコン、取付用スペーサー(角・丸)。シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。リモコンで簡単に操作ができます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
1台
6,650 税込7,315
翌日出荷

注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 アズワン品番65-9313-88
1個
790 税込869
翌日出荷

9本組。ボールポイント付。
セット内容5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 材質ステンレス 質量(g)730
1セット
10,800 税込11,880
翌日出荷



1本
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番EA976DS-180C 質量(kg)59.98 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1340 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1800 段数4 耐荷重(kg/段)150 全高(mm)【キャスター】140 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1340 総耐荷重(kg)500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm)1750 均等耐荷重(kg/段)150
1個
66,800 税込73,480
翌日出荷

仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番EA976DS-180B 質量(kg)53.22 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1340 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)1800 全高(mm)【キャスター】140 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm)1750 均等耐荷重(kg/段)150
1個
60,400 税込66,440
翌日出荷