カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,051)
  • YAMAHA(ヤマハ)(384)
  • 大阪魂(137)
  • IDEC(和泉電気)(103)
  • KTC(70)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(70)
  • FPC(70)
  • DAYTONA(デイトナ)(69)
  • brembo(65)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • SHIMANO(シマノ)(59)
  • TRUSCO(54)
  • 三菱電機(49)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
  • ミトロイ(45)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(44)
  • omron(オムロン)(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-21」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮ガードバー(バッグ付) エスコ伸縮ガードバー(バッグ付)エスコ
18,300税込20,130
1セット
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
[カム式]荷締ストラップ エスコ[カム式]荷締ストラップエスコ
2,460税込2,706
1本
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)533材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ[ステンレス製]PF管ダクトクリップエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
交換用スチロールライナー エスコ交換用スチロールライナーエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
EA998AB-1、-2用交換用スチロールライナー。
材質発泡スチロール
1.5mパソコンセキュリティーキット エスコ1.5mパソコンセキュリティーキットエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1.5セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製) エスコ38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質真鍮全長(mm)45軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:38 線径:0.15 幅:12
10Lポリタンク(ノズル・コック付) エスコ10Lポリタンク(ノズル・コック付)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
容量(L)10仕様コック付(取外し可)材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)348×174×319ノズル長(mm)245
R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム エスコR 3/4"x14.5mm 雄ねじステムエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/4”エスコ品番EA141AS-219タケノコ径(Φmm)14.5
R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x20.5mm 雄ねじステムエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-218タケノコ径(Φmm)20.5
R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x17.5mm 雄ねじステムエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-217タケノコ径(Φmm)17.5
R 1/2"x14.5mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x14.5mm 雄ねじステムエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-216タケノコ径(Φmm)14.5
R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x12.7mm 雄ねじステムエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-215タケノコ径(Φmm)12.7
R 1/2"x11.0mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-214タケノコ径(Φmm)11
R 1/2"x 8.5mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x 8.5mm 雄ねじステムエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-213タケノコ径(Φmm)8.5
R 3/8"x14.5mm 雄ねじステム エスコR 3/8"x14.5mm 雄ねじステムエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”エスコ品番EA141AS-212タケノコ径(Φmm)14.5
R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム エスコR 3/8"x12.7mm 雄ねじステムエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”エスコ品番EA141AS-211タケノコ径(Φmm)12.7
R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコR 3/8"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”エスコ品番EA141AS-210タケノコ径(Φmm)11
R1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコR1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-21
37.0x23.0mm ボールキャスター エスコ37.0x23.0mm ボールキャスターエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986S-21材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)23耐荷重(kg)15外径(Φmm)37ボール径(Φmm)17.5
25mm/ 57 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ) エスコ25mm/ 57 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカストエスコ品番EA951ES-21形状直止
M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー エスコM12x45mm/65mm [丸形]ストッパーエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-215高さ(mm)65ねじサイズM12×45mm
M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー エスコM12x35mm/50mm [丸形]ストッパーエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-214高さ(mm)50ねじサイズM12×35mm
M10x25mm/40mm [丸形]ストッパー エスコM10x25mm/40mm [丸形]ストッパーエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-213高さ(mm)40ねじサイズM10×25mm
M8x25mm/35mm [丸形]ストッパー エスコM8x25mm/35mm [丸形]ストッパーエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-212高さ(mm)35ねじサイズM8×25mm
M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー エスコM8x20mm/30mm [丸形]ストッパーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-211高さ(mm)30ねじサイズM8×20mm
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-21形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)490材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)980(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M10/37x20mm クリップナット(5個) エスコM10/37x20mm クリップナット(5個)エスコ
2,330税込2,563
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949GS-210
VE16用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE16用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
220税込242
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-21
4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本) エスコ4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本)エスコ(1件のレビュー)
2,660税込2,926
1パック(200本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945SS-21
E19 露出ボックス(直角/丸型) エスコE19 露出ボックス(直角/丸型)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-21材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品) エスコ75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
中目 HACCP認証取得品 多目的に使える、業務用たわしの定番です。 汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。
材質ナイロン不織布、ポリウレタンエスコ品番EA928AS-213寸法(mm)75×115×30質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
交換用フィルター(10枚) エスコ交換用フィルター(10枚)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
適合EA899KS-20(旧)、-20A(旧)、-20B用エスコ品番EA899KS-21
M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS) エスコM3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)エスコ
36,200税込39,820
1個
予約販売
エスコ品番EA829DS-21
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白) エスコ250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)エスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
赤/白商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-21材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上
12mm エコテープカートリッジ エスコ12mm エコテープカートリッジエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エコマーク認定認定テープ文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
[-10/+110℃]防水デジタル温度計 エスコ[-10/+110℃]防水デジタル温度計エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
特性防水エスコ品番EA728AS-21
175x150mmx2 ツインミラー(取付金具付) エスコ175x150mmx2 ツインミラー(取付金具付)エスコ
5,540税込6,094
1個
8日以内出荷
屋内・屋外設置可能です。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 左右確認が行いやすい。
付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-21材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)175×150(ミラー1個分)質量(kg)0.76曲率半径300R
3/4"sqx21mm ソケット エスコ3/4"sqx21mm ソケットエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687ES-21
1/2"sqx19mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx19mm ソケット(12角)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-219
1/2"sqx18mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx18mm ソケット(12角)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-218