「s0045m」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじサイズM12×14mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-5
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)40
表面処理黒染め
寸法B(mm)24
寸法C(mm)32
寸法J(mm)3.9
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ねじサイズM10×12mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-4
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)36
表面処理黒染め
寸法B(mm)20
寸法C(mm)28
寸法J(mm)2.9
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
ねじサイズM8×10mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-3
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)30
表面処理黒染め
寸法B(mm)17
寸法C(mm)20
寸法J(mm)1.9
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-1
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)20
表面処理黒染め
寸法B(mm)12
寸法C(mm)14
寸法J(mm)1.4
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1袋
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1袋
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1袋
¥610
税込¥671
翌日出荷
1袋
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1袋
¥250
税込¥275
翌日出荷
室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布
質量(g)200
使用温度(℃)-10~80
サイズ(mm)500×3000×1.5
圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:45、M:30、S:36
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
マグネットバー付き
業務用エアコン、大型機器のフィルター
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
サイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)
質量(g)約100
適合カメラEA759GA-80C
1個(1個)
¥2,400
税込¥2,640
3日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:317●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/112、L/420、A/110、J/320、N/33、N1/45、H1/45、H2/221、H5/234、B/96、S/40●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-29
1個
¥47,300
税込¥52,030
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号UCP形:318●軸径(mm):90●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B/96、S/40●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-30
1個
¥51,300
税込¥56,430
8日以内出荷
関連キーワード