外径(Φmm)28
線径(Φmm)3.5
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-281
長さ(m)1
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト
種類丸ベルト
油紙を使用した定番製品
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
仕様ダイヤル数:3桁
材質亜鉛合金
幅(mm)31
クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11
径(mm)ツル:3.2
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
種類ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)607
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)80~400
最小目盛(N・m)2
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723S-28
1個
¥123,500
税込¥135,850
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)
セット内容バケツ本体、蓋
形状丸形
寸法(mm)本体:Φ350×280(H)、蓋:420(W)×Φ370×18(H)
規格20L
アズワン品番64-7861-43
特性注ぎ口付
取手丸棒
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
エスコ品番EA687ES-28
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
砂やほこりなど乾いたゴミを回収し、強度も高いフィルターバッグです。
材質合成繊維
色白色
質量(g)312
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×80
対応機種T 7/1 Cassic T 8/1 T 11/1 Cassic Re!Past
1袋(10枚)
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。積み重ね可能。車内や倉庫のスペースを有効活用できる浅型タイプ。収納時でも積み重ねができます。握りやすい大型ハンドル。大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-28
材質ステンレス
リベット径(Φmm)4
板厚(mm)4.8~6.4
1パック(75本)
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
エスコ品番EA956TS-28
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
グリーン購入法適合
1個
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-28
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様1方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-28
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)360
規格JIS C 8340
呼びE25
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
鋼製先芯入。JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格。甲被・総ゴム製(裏付)、先芯・鋼製先芯、ソール・合成ゴム1層底。
用途水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴。
色ブラック
材質(ソール)合成ゴム1層底
機能静電
JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ総ゴム製(裏付)
靴タイプ長靴
1パック
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637FS-28
材質焼入鋼
寸法A(mm)36
寸法D(mm)18
寸法C(mm)44
適合T溝幅(mm)28
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)0.3~1(使用可能な長さ)
アズワン品番65-2310-99
ケーブル径(Φmm)3.5
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
セット内容17g×3包
適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-7B、-11A、旧KT-2C、旧KT-6B
pH2
液性酸性、無リン
アズワン品番64-7817-23
1パック(3包)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g
アズワン品番65-2311-01
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)8
色紫
軸長(mm)195
アズワン品番64-2231-33
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-83
材質ステンレス
幅(mm)28
厚さ(mm)7
全長(mm)66
質量(kg)14
色シルバー
種類Sカン
使用荷重(kg)11
口の開き(mm)11
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-73
材質ステンレス
幅(mm)28
厚さ(mm)7
全長(mm)66
質量(kg)14
色ブラック
種類Sカン
使用荷重(kg)11
口の開き(mm)11
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)19×22
全長(mm)280
質量(g)270
アズワン品番64-2241-05
1本
¥4,730
税込¥5,203
8日以内出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)28
エスコ品番EA758ZA-46
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
1袋(5個)
¥455
税込¥501
翌日出荷
仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-5 S IVO●サイズ:67×67mm●カラー:アイボリー●材質:プラスチック●重量(g):37●パイプ径Φ28mmパイプラック用●接着固定式のプラスチック製ジョイント●コーナー部分に使用
アズワン品番65-3900-62
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
アズワン品番65-9277-56
1箱(10個)
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
アズワン品番65-9277-57
1箱(10個)
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
アズワン品番65-9277-55
1箱(10個)
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ