カテゴリ

  • メカニカル部品(65)
  • 切削工具(6)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • SMC(7,675)
  • BIGM(丸山製作所)(1,272)
  • ホンダ(795)
  • MAZDA(マツダ)(702)
  • コガネイ(549)
  • SAMTEC(220)
  • マルヤス電業(197)
  • 近藤製作所(168)
  • New-Era(ニューエラー)(137)
  • IDEC(和泉電気)(130)
  • RS PRO(125)
  • omron(オムロン)(109)
  • 長野計器(95)
  • ニッサン(90)
  • YAMAHA(ヤマハ)(79)
  • CKD(68)
  • リヒトラブ(65)
  • 三菱電機(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2a」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸欠危険標識ステッカー エスコ酸欠危険標識ステッカーエスコ
280税込308
1枚
当日出荷
粘着タイプ、剥離紙付 入数は1枚入りです。
仕様●材質:ユポステッカー●サイズ:200×120mm●入数:1枚アズワン品番65-2302-27
2.44m はしご(FRP製) エスコ2.44m はしご(FRP製)エスコ
40,200税込44,220
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数7踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L24
平行ピンポンチ エスコ平行ピンポンチエスコ
13,900税込15,290
1セット(6本)
翌日出荷
クロムバナジウム鋼 ポーチ付平行ピンポンチセット
仕様●先端径:2.5・3・4・5・6・8mm●全長:150mm●仕様:ツールロール●重量:460gアズワン品番65-2145-19
2.45-4.03m 二連はしご(FRP製) エスコ2.45-4.03m 二連はしご(FRP製)エスコ
70,700税込77,770
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能段数12踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L40アズワン品番64-7943-57
パーツトレー (重ね置型) エスコパーツトレー (重ね置型)エスコ
1,440税込1,584
1組(3個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
パーソナルロッカー (6人用) エスコパーソナルロッカー (6人用)エスコ
115,100税込126,610
1台
翌日出荷
鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、緊急解除キーを使用して鍵を開けた後、ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。EA954ES-1、2A、-3は全て外寸が同じサイズなので上下左右の連結が可能です(取付ねじ付属)。(旧品番EA954ES-2も互換性あり)。ネームプレート、緊急解除キー、アジャスター、連結ねじ(上下連結用ねじ、左右連結ねじ、左右連結ナット)が付属。通気口付き。商品は完成品です。
材質亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装)、樹脂製ナンバーロック質量(kg)30.5耐荷重(kg)全体:120、仕切板:20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×510×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×480×410
トリマー エスコトリマーエスコ
15,300税込16,830
1台
翌日出荷
465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個) エスコ465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個)エスコ
5,380税込5,918
1セット(4個)
翌日出荷
積み重ね可能
材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27アズワン品番64-2214-40有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280(H)
[M/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚) エスコ[M/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚)エスコ
4,490税込4,939
1袋(100枚)
翌日出荷
用途クリーンルーム内作業材質ラテックス天然ゴム厚さ(mm)0.08全長(mm)290サイズM質量(g)約730(100枚入り)アズワン品番65-2117-04入数100枚
[M] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚) エスコ[M] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)エスコ
505税込556
1箱(100枚)
翌日出荷
材質ポリエチレン(銀系抗菌剤入り)厚さ(mm)0.027サイズM質量(g)約2.0 (1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29アズワン品番64-7840-87
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM6×13仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A寸法H(mm)65寸法d(mm)13寸法D(mm)19
ハンディー缶 (ポリエチレン製) エスコハンディー缶 (ポリエチレン製)エスコ
855税込941
1個(1個)
翌日出荷
付属品:蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。
材質ポリエチレンノズル長(mm)225
#2x89mm[+]ドライバービット(ステンレス製) エスコ#2x89mm[+]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)89差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
スピーカー エスコスピーカーエスコ
19,900税込21,890
1台(1台)
翌日出荷
ホーン形スピーカーとしての基本機能を追及したスタンダードシリーズ。工場内及び屋外用。
寸法(mm)380×399質量(kg)約3取付金具U字形ブラケットL形音圧レベル(dB)106(1W/1m)再生周波数(Hz)250Hz~8kHz定格入力(W)15インピーダンス(Ω)定格670ΩIP等級65
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
15,800税込17,380
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-22
アルミ工具ケース(取外しウレタン入) エスコアルミ工具ケース(取外しウレタン入)エスコ
10,300税込11,330
1セット
翌日出荷
内装のウレタンは取外し可能です。鍵2個付。ウレタンで精密機器もしっかりと保護します。
材質アルミ鍵付
2.0mm  こて先 (EA305E-130・130S用) エスコ2.0mm こて先 (EA305E-130・130S用)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305E-2
ドラム缶オイルポンプ(手廻し) エスコドラム缶オイルポンプ(手廻し)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度エスコ品番EA990KA-1質量(kg)5.8吐出量20L/72回転ホース長さ(mm)1280材質(羽根)PPS(樹脂)危険物の類別非危険物
クリアーバインダー エスコクリアーバインダーエスコ
1,770税込1,947
1冊
翌日出荷
A4判S型。30穴クリアポケット15枚入(中紙あり)。ページの差し替えが自在で便利です。30穴・2穴・3穴・4穴に対応したマルチホールシステムを採用。
ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用アズワン品番65-9280-15
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-35
A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚 エスコA4 マニュアル丸ごとファイル 4枚エスコ
560税込616
1冊(4枚)
翌日出荷
取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付アズワン品番65-5656-41
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
オピニオンファイル A4 エスコオピニオンファイル A4エスコ
220税込242
1冊ほか
翌日出荷
表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
[電気設備用]ホールソーセット[LENOX] エスコ[電気設備用]ホールソーセット[LENOX]エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
セット内容電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-44 EA823L-51、EA823L-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:1本 EA823L-1 ・アーバーアダプター:1個 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
エアーダイグラインダーキット エスコエアーダイグラインダーキットエスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mmアズワン品番65-2111-62
A4 レポートカバー スライド式/5色 [5冊] エスコA4 レポートカバー スライド式/5色 [5冊]エスコ
600税込660
1パック(5冊)
翌日出荷
簡単に製本できプレゼンテーションに最適です。スライド式とじ具で書類等をノート状にまとめます。スライドバーの角が丸いので、レールの差し込みがスムーズです。
仕様●型番:87355●収納枚数:20枚(2mm厚)●入数:5冊●サイズ:225(W)×7(D)×307(H)mm●とじ具カラー:青・赤・緑・黄・白●A4判S型アズワン品番65-5656-15
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
9,330税込10,263
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エンドキャップ(ケーブル端末保護 エスコエンドキャップ(ケーブル端末保護エスコ(1件のレビュー)
940税込1,034
1箱(100個)
翌日出荷
入数は100個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明アズワン品番65-2140-71RoHS指令(10物質対応)対応
エアーマイクログラインダー エスコエアーマイクログラインダーエスコ
46,000税込50,600
1台
翌日出荷
エアーインパクトレンチ(軽量) エスコエアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
52,400税込57,640
1台
翌日出荷
正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)アズワン品番65-2111-21
[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズエスコ
810税込891
1ケース
翌日出荷
※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
194,000税込213,400
1台
翌日出荷
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
[電気・水道設備用]ホールソーセット エスコ[電気・水道設備用]ホールソーセットエスコ
29,200税込32,120
1個
翌日出荷
セット内容・ホールソー:12本 EA823L-16、EA823L-19 EA823L-22、EA823L-25 EA823L-29、EA823L-32 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-76(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1 ・六角シャンク:3本 ・収納ケース
[一般設備用]ホールソーセット[LENOX] エスコ[一般設備用]ホールソーセット[LENOX]エスコ
41,200税込45,320
1個
翌日出荷
セット内容一般設備用 ・ホールソー:12本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-29、EA823L-35 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-92 EA823L-105、EA823L-121(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×3 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
155税込171
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用