62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-1 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)20 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-11 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)20 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

寸法B(mm)50 寸法A(mm)5 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-43 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)50
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

寸法B(mm)60 寸法A(mm)5 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-44 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)60
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

寸法B(mm)40 寸法A(mm)5 寸法C(mm)10.5 エスコ品番EA949RL-36 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)40
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

寸法B(mm)30 寸法A(mm)5 寸法C(mm)10.5 エスコ品番EA949RL-35 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)30
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

寸法B(mm)35 寸法A(mm)5 寸法C(mm)8.4 エスコ品番EA949RL-32 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)35
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

エスコ品番EA968ZC-130 セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10) 材質S45C ケース寸法(mm)210×140×45
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケース その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH. 材質ポリエステル、ポリクロロプレン サイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H) 質量(g)約100 適合カメラEA759GA-80C
1個(1個)
2,400 税込2,640
3日以内出荷

仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm アズワン品番65-2148-69
1セット(12個)
13,700 税込15,070
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-33 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)100 寸法C(mm)27 寸法DM16
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-47 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)11 寸法B(mm)9.9 寸法C(mm)55 寸法K(mm)10 寸法AM10
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-23 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)93 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-13 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)91 寸法C(mm)17 寸法DM10
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-43 寸法A(mm)85 寸法D(mm)24 寸法B(mm)75 寸法EM16
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-17 寸法A(mm)75 寸法D(mm)14 寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)25 寸法FM12
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1本
8,460 税込9,306
翌日出荷

1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適 寸法(mm)(六角シャンク)6.35 材質(刃)セラミックコーティング 材質(シャンク)S45C 焼入硬度HRC63以上
1個
2,400 税込2,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#35 エスコ品番EA967EF-35 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)94 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)24 ねじ寸法(mm)M6 ねじサイズM6
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-52 寸法A(mm)90 寸法D(mm)30 寸法B(mm)75 寸法EM20
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-42 寸法A(mm)75 寸法D(mm)24 寸法B(mm)65 寸法EM16
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-1 寸法A(mm)35 寸法D(mm)7 寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)14 寸法FM6
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-6 寸法A(mm)35 寸法D(mm)9 寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)18 寸法FM8
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-22 寸法A(mm)125 寸法D(mm)17 寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)32 寸法FM16
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-19 寸法A(mm)125 寸法D(mm)14 寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)25 寸法FM12
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-1 硬度HRC33~39 寸法A(mm)25 寸法B(mm)38 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-41 寸法A(mm)55 寸法D(mm)24 寸法B(mm)45 寸法EM16
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-8 寸法A(mm)75 寸法D(mm)9 寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)18 寸法FM8
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

1本
7,550 税込8,305
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-27 寸法A(mm)125 寸法D(mm)22 寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)40 寸法FM20
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-12 寸法A(mm)75 寸法D(mm)12 寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)20 寸法FM10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷