7ページ目: 「s45c」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)7.0
軸長(mm)110
ハンドル幅(mm)100
1本
特価
¥749
税込¥824
当日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)50
軸長(mm)360
ハンドル幅(mm)380
1本
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)26
軸長(mm)250
ハンドル幅(mm)240
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)11
軸長(mm)150
ハンドル幅(mm)135
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)46
軸長(mm)320
ハンドル幅(mm)340
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)41
軸長(mm)310
ハンドル幅(mm)300
1本
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)17
軸長(mm)180
ハンドル幅(mm)180
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
仕様●使用荷重:2t●内径(mm):85●線径(mm):19●材質:炭素鋼(S45C)●重量(kg):0.7
アズワン品番68-1882-07
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。
刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス
(SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。
シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。
シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適
寸法(mm)(六角シャンク)6.35
材質(刃)セラミックコーティング
材質(シャンク)S45C
焼入硬度HRC63以上
ねじサイズM10×12mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-14
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)36
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)20
寸法C(mm)28
寸法J(mm)2.9
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
ねじサイズM12×14mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-15
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)40
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)24
寸法C(mm)32
寸法J(mm)3.9
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-11
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)20
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)12
寸法C(mm)14
寸法J(mm)1.4
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ねじサイズM8×10mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-13
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)30
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)20
寸法J(mm)1.9
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
※ステンレスネジには使用できません
仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用
アズワン品番65-9267-14
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-121
形状ノブ付形
材質(本体)S45C
種類テンションレバー
回し半径(mm)50
寸法E(mm)25
表面処理シャフト:メラミン塗装
寸法B(mm)55
材質(グリップ)ABS樹脂
取付部めねじ
表面処理(本体)メラミン塗装
材質(シャフト)SS400
取付長(mm)10
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-122
形状ノブ付形
材質(本体)S45C
種類テンションレバー
回し半径(mm)75
寸法E(mm)30
表面処理シャフト:メラミン塗装
寸法B(mm)72
材質(グリップ)ABS樹脂
取付部めねじ
表面処理(本体)メラミン塗装
材質(シャフト)SS400
取付長(mm)10
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7