カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,460)
  • MAZDA(マツダ)(421)
  • BIGM(丸山製作所)(192)
  • 日野自動車(118)
  • イトーキ(64)
  • SAMTEC(63)
  • brembo(53)
  • コーヨー(47)
  • 大阪魂(45)
  • エレコム(42)
  • 長野計器(39)
  • SUS(エスユーエス)(39)
  • Anker(アンカー)(36)
  • KTC(33)
  • DAYTONA(デイトナ)(32)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
  • ラスタバナナ(30)
  • 住友電工ハードメタル(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5-8」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ3/8"DR EA618Pシリーズエスコ
28,300税込31,130
1セット
翌日出荷
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-14
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
950税込1,045
1個
3日以内出荷
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,130税込1,243
1個
3日以内出荷
六角。
DC18.0V [充電式] ニブラー エスコDC18.0V [充電式] ニブラーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9アズワン品番67-7213-56
[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズエスコ
905税込996
1個
3日以内出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KFシリーズエスコ
2,620税込2,882
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW28●サイズ:M140●サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-128用】ベアリングナット用座金アズワン品番65-9325-47
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズエスコ
13,300税込14,630
1セット
8日以内出荷
【EA966PC-130用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M150軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M150●ナットサイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●座金サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8アズワン品番65-9325-52
ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KFシリーズエスコ
3,430税込3,773
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-130用】ベアリングナット用座金アズワン品番65-9325-48
3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ エスコ3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズエスコ
9,670税込10,637
1個
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます読み取り線が移動しない1方向スライド式です文字が大きくフラットなクリア目盛ですねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-41S●最大:4110mm(13尺5寸)●最小:1445mm(4尺8寸)●重量(g):970●目盛:尺相当目盛表示●仕様:4.1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)アズワン品番65-9272-94
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-18
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズエスコ
11,100税込12,210
1セット
8日以内出荷
【EA966PC-128用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M140軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M140●ナットサイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●座金サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8アズワン品番65-9325-51
スイッチングパワーサプライ DC エスコスイッチングパワーサプライ DCエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
[Io/Ior] リーククランプテスター デジタル エスコ[Io/Ior] リーククランプテスター デジタルエスコ
95,000税込104,500
1個
翌日出荷
データホールド、オートパワーオフ機能1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波/第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
仕様●型番:MCL-400IR+●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧●測定範囲:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●交流電流:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:Φ40mm●電源:単4マンガン電池UM-4×3個(付属)●サイズ:70(W)×34(D)×223(H)mm●重量:約440g●高調波電流測定レンジ:基本波/第3/第5/第7/第11/第13次●交流電流確度:40mA/400mA/4A/40Aレンジ±1.0%rdg±8dgt300Aレンジ±1.0%rdg±1%F.S●交流電圧:0~500V(50/60Hz)●最小分解能:0.01mA●使用温湿度:0~40℃(80%RH)●付属品:ソフトケース、テストリードアズワン品番65-5655-74
A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚 エスコA4 マニュアル丸ごとファイル 4枚エスコ
560税込616
1冊(4枚)
翌日出荷
取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付アズワン品番65-5656-41
360mm チェーンソー 電動 エスコ360mm チェーンソー 電動エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
力の入れやすいリヤハンドルタイプオイルリターン機構採用切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/sアズワン品番65-5664-90
スピーカー EA764ASシリーズ エスコスピーカー EA764ASシリーズエスコ
5,800税込6,380
1台
翌日出荷
JEDEC準拠品 SPD(Serial Presence Detect)対応高速 DDR4-2666 のメモリチップ規格1.2Vの低消費電力簡単取り付け
40角用アルミ座金 エスコ40角用アルミ座金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
30角用アルミ座金 エスコ30角用アルミ座金エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
革ポンチセット エスコ革ポンチセットエスコ
13,700税込15,070
1セット(12個)
翌日出荷
仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mmアズワン品番65-2148-69
[CB形] 裸圧着端子 エスコ[CB形] 裸圧着端子エスコ
1,200税込1,320
1パック(5個)
翌日出荷
[丸形] 裸圧着端子 エスコ[丸形] 裸圧着端子エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形
圧着端子セット(裸圧着端子) エスコ圧着端子セット(裸圧着端子)エスコ
26,800税込29,480
1セット
翌日出荷
圧着ペンチ(235mm)付 パーツケーストレー付
仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mmアズワン品番65-2139-22
Φ300mm ラウンドモーターフィルター エスコΦ300mm ラウンドモーターフィルターエスコ
5,500税込6,050
1パック(10枚)
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ300×10.7入数10枚
200x280mm ポリ袋(チャック付/100枚) エスコ200x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)エスコ
1,070税込1,177
1束(100枚)
翌日出荷
入数(枚)100
17mm/435mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型) エスコ17mm/435mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)エスコ
8,790税込9,669
1本
翌日出荷
厚さ(mm)13.5×18.8寸法(mm)17全長(mm)435質量(g)357アズワン品番64-2240-54
3IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット(イジ エスコ3IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット(イジエスコ
3,960税込4,356
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)1.8全長(mm)44商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-37
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.15MB)
6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)6エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)8
165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個) エスコ165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)エスコ
590税込649
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA638DY-212材質ポリエチレン全長(mm)165種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)55寸法C(mm)41口幅(mm)41×29.5質量(g/個)18寸法(B×C)(mm)55×41
165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個) エスコ165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)エスコ
590税込649
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA638DY-211材質ポリエチレン全長(mm)165種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)55寸法C(mm)41口幅(mm)41×29.5質量(g/個)18寸法(B×C)(mm)55×41
115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個) エスコ115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DY-112材質ポリエチレン全長(mm)115種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)38寸法C(mm)28口幅(mm)22×15質量(g/個)12寸法(B×C)(mm)38×28
115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個) エスコ115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DY-111材質ポリエチレン全長(mm)115種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)38寸法C(mm)28口幅(mm)22×15質量(g/個)12寸法(B×C)(mm)38×28
ひも・江戸打(ナイロン製・OD色) エスコひも・江戸打(ナイロン製・OD色)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
シート、土のうの結びつけに。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら