カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 物流用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 測定用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • 手袋(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(30)
  • SMC(12,603)
  • MAZDA(マツダ)(1,743)
  • CKD(537)
  • BIGM(丸山製作所)(501)
  • コガネイ(394)
  • ホンダ(340)
  • 日野自動車(327)
  • 大阪魂(275)
  • ARCOL(OHMITE)(267)
  • TRUSCO(211)
  • ParkerTAIYO(198)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(190)
  • ニッサン(178)
  • omron(オムロン)(173)
  • Panasonic(パナソニック)(158)
  • Gクラフト(144)
  • 椿本チエイン(132)
  • スズキ(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s50-」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
555税込611
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
50.8mm バンド固定バックル(ステンレス製) エスコ50.8mm バンド固定バックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WS-50材質SUS304寸法(mm)63.5×31.8適合バンド幅(mm)48
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
6,670税込7,337
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
50mmx30m 耐熱テープ エスコ50mmx30m 耐熱テープエスコ
23,900税込26,290
1個
当日出荷
高温での連続使用にも収縮がほとんどなく、アスベストテープと比較しても、断熱性、強度、柔軟性にたいへん優れ断熱・保温冷材としては最適です。
エスコ品番EA944MS-50使用温度範囲(℃)1000までテープ厚さ(mm)0.8
ブラシ用 延長棒 エスコブラシ用 延長棒エスコ
660税込726
1個
当日出荷
全長(mm)600エスコ品番EA109CS-50材質スチール製接続ねじUNC1/4inch-20
2-2.5mm ミニチェーンジョイント エスコ2-2.5mm ミニチェーンジョイントエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA980S-50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×8×8チェーン径(Φmm)2~2.5
ブラシ用延長棒[フレキシブル] エスコブラシ用延長棒[フレキシブル]エスコ
2,600税込2,860
1個
当日出荷
材質ネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチールエスコ品番EA109FS-50接続ねじUNC1/4inch-20
3/4"sqx50mm ソケット エスコ3/4"sqx50mm ソケットエスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
エスコ品番EA687ES-50
ヘルメットバンド(反射タイプ) エスコヘルメットバンド(反射タイプ)エスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
ストレッチ素材使用。 ライトからの光を反射するので、夜間も安全です。
エスコ品番EA983RS-50寸法(幅W×長さL)(mm)24×630
50x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ50x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
15,300税込16,830
1個
当日出荷
二面幅(mm)50エスコ品番EA615AS-50商品構成単品
Φ50mm用 丸ダイスアダプター エスコΦ50mm用 丸ダイスアダプターエスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MS-50
[EA589DS-51,-52用]替刃(4枚) エスコ[EA589DS-51,-52用]替刃(4枚)エスコ
9,430税込10,373
1パック(4枚)
翌日出荷
材質セラミック刃長(mm)76アズワン品番64-2233-62
12.7x 500mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x 500mm 給水管(止水栓用)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-50材質全長(mm)500呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DS-50種類汎用圧力計適合流体気体と液体
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
50A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K) エスコ50A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
2,080税込2,288
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-27
3本組/10-14mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型) エスコ3本組/10-14mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
材質構造用鋼寸法(mm)10・12・14全長(mm)315~405アズワン品番64-2240-48
10IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ10IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)エスコ
5,010税込5,511
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-34
ハンディスコープ エスコハンディスコープエスコ
35,000税込38,500
1台
翌日出荷
レジンベルト エスコレジンベルトエスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製) エスコ50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
エスコ品番EA982BS-50材質SUS304全長(mm)170材質(調節バックル)SUS304
500x420x30mm 取付自在板(ベージュ) エスコ500x420x30mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)420×30×500ベージュアズワン品番64-2282-76取付穴ピッチ(mm)3.5
360x220x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ360x220x25mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)220×25×360ベージュアズワン品番64-2282-73取付穴ピッチ(mm)3.5
50.5x57.5mm/ 5m サクションホース エスコ50.5x57.5mm/ 5m サクションホースエスコ
8,450税込9,295
1個
翌々日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5許容圧力(MPa)0.4使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-50質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
G1/2" 給水管用袋ナット エスコG1/2" 給水管用袋ナットエスコ
295税込325
1個
当日出荷
エスコ品番EA432MS-503高さ(mm)12呼び径13適合パイプ径(Φmm)13.5ねじサイズG1/2
50A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ50A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,210税込1,331
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-86
50A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ50A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
550税込605
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-94
25x 50mm 二つ穴T足(10個) エスコ25x 50mm 二つ穴T足(10個)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AS-50
50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]エスコ
155,000税込170,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899NS-50
50mm ブレーキ付 ツインホイール キャスター エスコ50mm ブレーキ付 ツインホイール キャスターエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986GS-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製長さ(mm)22(ハブ)質量(g)240車輪幅(mm)18穴径(Φmm)6.2(プレート)全高(mm)71耐荷重(kg)80ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80車軸径(mm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
490x220x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ490x220x25mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)220×25×490ベージュアズワン品番64-2282-75取付穴ピッチ(mm)3.5
310x215x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ310x215x15mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)215×15×310ベージュアズワン品番64-2282-72取付穴ピッチ(mm)3.5
120x 80x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ120x 80x15mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)80×120×15ベージュアズワン品番64-2282-68取付穴ピッチ(mm)3.5
12.7x18.5mm 給水管用パッキンセット エスコ12.7x18.5mm 給水管用パッキンセットエスコ
170税込187
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-502
六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ)エスコ
130税込143
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。細目ねじ。1種。
材質鉄 (ユニクロメッキ)
260x180x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ260x180x25mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)180×25×260ベージュアズワン品番64-2282-71取付穴ピッチ(mm)3.5
200x145x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ200x145x15mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)145×15×200ベージュアズワン品番64-2282-70取付穴ピッチ(mm)3.5