1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
貫通柄の為、ハンマーで叩けます。
先端マグネット付
仕様●サイズ×軸径(mm):#2×6●軸長(mm):150●全長(mm):269●材質:軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂
商品構成単品
アズワン品番65-2166-50
1本
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
アズワン品番64-7937-56
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:30mNm、最大:31.8mNm、最小:28.2mNm
寸法(mm)Φ14×11
材質(軸)ステンレス鋼
商品構成単品
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
スライドバーを素早く調整するためのクイックリリースシフトボタン
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)620
締付け能力204
口深(mm)60
アズワン品番64-7865-05
レール(mm)19×6
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-150
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂
エスコ品番EA683SB-150A
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:15mNm、最大:16.3mNm、最小:13.7mNm
寸法(mm)Φ14×11
材質(軸)ステンレス鋼
商品構成単品
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-3
全長(mm)60
寸法(Φmm)吹出:15
取付内径(Φmm)34
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
仕様EA315SB-1、EA315SC-1用
危険物の類別非危険物
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
関連キーワード