付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-66
全長(m)5
参考使用荷重(kg)70
1個
特価
¥719
税込¥791
当日出荷
付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)
質量(kg)1.2
色イエロー
使用電池リチウムイオン電池
照射モード強、弱、点滅
充電時間(時間)5
耐衝撃性2m
明るさ(Lm)強:1700/弱:380
防水性IP67(水深1m:30分)
照射距離(m)強:520/弱:245
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)
連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
アズワン品番65-3896-73
1パック(100枚)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
。耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
関連キーワード