17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
710 税込781
翌日出荷

貫通柄の為、ハンマーで叩けます。 先端マグネット付
仕様●サイズ×軸径(mm):#2×6●軸長(mm):150●全長(mm):269●材質:軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂 商品構成単品 アズワン品番65-2166-50
1本
920 税込1,012
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷


材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 アズワン品番64-7937-56
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:30mNm、最大:31.8mNm、最小:28.2mNm 寸法(mm)Φ14×11 材質(軸)ステンレス鋼 商品構成単品
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

1袋(5枚)ほか
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライドバーを素早く調整するためのクイックリリースシフトボタン
材質鋳造鉄、樹脂 質量(g)620 締付け能力204 口深(mm)60 アズワン品番64-7865-05 レール(mm)19×6
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-150 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

材質(グリップ)硬質樹脂 エスコ品番EA683SB-150A 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷


EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:15mNm、最大:16.3mNm、最小:13.7mNm 寸法(mm)Φ14×11 材質(軸)ステンレス鋼 商品構成単品
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-3 全長(mm)60 寸法(Φmm)吹出:15 取付内径(Φmm)34
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷