カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 作業工具(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(275)
  • 富士インパルス(180)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(56)
  • 東京コスモス電機(46)
  • CKD(41)
  • ParkerTAIYO(38)
  • NOK(37)
  • SWAGE-LINE(37)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(33)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • VIBRA(新光電子)(24)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(23)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • 昭和コーポレーション(18)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb10」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
4,350税込4,785
1本
翌日出荷
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
20,400税込22,440
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
5,450税込5,995
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
13,700税込15,070
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:3/4●内径(mm):20.8●外径(mm):26.5●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-80
クリップナット EA527CRシリーズ エスコクリップナット EA527CRシリーズエスコ
2,030税込2,233
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):11×11.5●材質:SUS(表面処理なし)●入数:10個●純正番号:90380-SB-2-013●重量:22g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ホンダ車(フロントバンパー)アズワン品番65-9263-22
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
直出しロングケーブルタイプ。ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付きです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。 ※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。Windows&Mac両対応です。プレイステーション(R)4・3などのゲーム機にも対応しています。デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※SDロック機能には対応していません。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード●ケーブル長:80cm●サイズ:86(W)×53(D)×14.5(H)mm●重量:51g●通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsアズワン品番65-9280-51
3本組 スナップリングプライヤー 穴用 エスコ3本組 スナップリングプライヤー 穴用エスコ
3,670税込4,037
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付アズワン品番65-3888-46
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
9,480税込10,428
1台
翌日出荷
無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)アズワン品番65-2234-63
ステップドリル(HSS) エスコステップドリル(HSS)エスコ
23,600税込25,960
1セット(3本)
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・アルミ・銅・樹脂アズワン品番65-2232-24
[EA851SB-10用] 134mmジグソー刃(木工・合板用 エスコ[EA851SB-10用] 134mmジグソー刃(木工・合板用エスコ
580税込638
1枚
翌日出荷
用途合板/木材刃長(mm)134アズワン品番64-7940-49
[EA851SB-10用] 239mm ノコ刃(木工用) エスコ[EA851SB-10用] 239mm ノコ刃(木工用)エスコ
1,190税込1,309
1枚
翌日出荷
用途木材・プラスチック・アクリル刃長(mm)239アズワン品番64-7940-48
10.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ10.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
6,300税込6,930
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10アズワン品番64-7937-64
1.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ1.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
1,500税込1,650
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1アズワン品番64-7937-55
[EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:10mNm、最大:11.0mNm、最小:9.0mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
Φ10x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ10x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
550税込605
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)500アズワン品番64-2210-74径(mm)10
[EA350SA,SB用] 3/8"  チェザー (4個入) エスコ[EA350SA,SB用] 3/8" チェザー (4個入)エスコ
6,590税込7,249
1個(4個)
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ3/8"アズワン品番64-2206-58入数4個
[EA350SA,SB用] 1/4"  チェザー (4個入) エスコ[EA350SA,SB用] 1/4" チェザー (4個入)エスコ
6,590税込7,249
1個(4個)
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ1/4"アズワン品番64-2206-57入数4個
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプターセット エスコ1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプターセットエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
全長(mm)150赤、青、黄常用圧力(MPa)3.0入数各色1本(3本入)ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
Φ10x62mm ノズル(EA356SB用) エスコΦ10x62mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-9全長(mm)62寸法(Φmm)吹出:10取付内径(Φmm)34
50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用) エスコ50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント。
エスコ品番EA365SB-10全長(mm)50寸法(Φmm)吹出:6
100x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) エスコ100x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-100材質鋳鋼軸径(Φmm)15許容荷重(kg)-50/300℃:320、-100/600℃:220車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)35種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
8,050税込8,855
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA947SB-10
プロ用フローリング補修セット エスコプロ用フローリング補修セットエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含)危険物の類別非危険物
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用) エスコ電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)エスコ
12,400税込13,640
1個
当日出荷
バッテリー容量(Ah)7.2適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー電圧(V)12
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SB-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~100
6.0x1.2 mm/100mm [-]ドライバー(貫通柄) エスコ6.0x1.2 mm/100mm [-]ドライバー(貫通柄)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SB-100A種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ(1件のレビュー)
835税込919
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-10材質ステンレス質量(g)38穴径(Φmm)10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザーエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-106
1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザーエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-104
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら