13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10 セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含) 危険物の類別非危険物
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
4,580 税込5,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


エスコ品番EA986SB-100 材質鋳鋼 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)-50/300℃:320、-100/600℃:220 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)35 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

エスコ品番EA729SB-10A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~100
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷


材質(グリップ)硬質樹脂 エスコ品番EA683SB-100A 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
650 税込715
翌日出荷

TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など 精度STD 食付2.5P
1本
4,580 税込5,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バッテリー容量(Ah)7.2 適合EA758SJ-10用替バッテリー エスコ品番EA758SB-47B 寸法(mm)150×64×92 質量(g)2427 バッテリー鉛酸蓄電池 バッテリー電圧(V)12
1個
12,200 税込13,420
当日出荷


EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-9 全長(mm)62 寸法(Φmm)吹出:10 取付内径(Φmm)34
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

関連キーワード