カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 溶接用品(19)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 照明(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • エレコム(165)
  • サンワサプライ(135)
  • StarTech.com(106)
  • BUFFALO(バッファロー)(78)
  • TRUSCO(46)
  • スーパーツール(41)
  • タイムリー(21)
  • オーム電機(16)
  • 廣杉計器(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(14)
  • SK11(13)
  • カシムラ(12)
  • ダイヤトレンド(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ナカバヤシ(11)
  • NS(日進工具)(11)
  • NOK(11)
  • 未来工業(11)

「sb2」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)エスコ(2件のレビュー)
7,360税込8,096
1個
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)イエロー付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168質量(g)161(電池含)光源LED球照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67
20g 木材補修ねんどパテ (ダークオーク) エスコ20g 木材補修ねんどパテ (ダークオーク)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修にダークオークエスコ品番EA934SB-2タイプ5分硬化型危険物の類別非危険物
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
ステンレスワイヤーロープ エスコステンレスワイヤーロープエスコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7
導電性粘着テープ(銅箔) エスコ導電性粘着テープ(銅箔)エスコ
5,030税込5,533
1巻
翌日出荷
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。 圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
8.0x178mm 真鍮 チューブブラシ エスコ8.0x178mm 真鍮 チューブブラシエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-2全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ8.0×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)エスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)電球の種類LED特殊用途防爆・防水材質樹脂イエロー付属品ストラップ付属エスコ品番EA758SB-20Y寸法(mm)Φ43×178質量(g)216(電池含)光源LED球電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)防水仕様IP67(水深1m防水設計)明るさ(Lm)100(4200cd)関連資料SDS英語(0.17MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.48MB)照射距離(m)約130
16-25mm ホースクランプ(10個) エスコ16-25mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-25
80mm ノズル(EA356SB用) エスコ80mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-2幅(mm)80取付内径(Φmm)34
ステップドリル エスコステップドリルエスコ
6,300税込6,930
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)エスコ
7,360税込8,096
1個
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)電球の種類LED特殊用途防爆ブラック付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21寸法(mm)Φ43×168質量(g)161(電池含)光源LED球照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67
工具セット エスコ工具セットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
3.0x0.5x100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ3.0x0.5x100mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557SB-2種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[EA851SB-10用] 134mmジグソー刃(木工・合板用 エスコ[EA851SB-10用] 134mmジグソー刃(木工・合板用エスコ
580税込638
1枚
翌日出荷
用途合板/木材刃長(mm)134アズワン品番64-7940-49
[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-2
19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ19- 60mm 穴用スナップリングプライヤーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)175軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-2
Φ20x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ20x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)500アズワン品番64-2210-75径(mm)20
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
25.4x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ25.4x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-27全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ25.4×78材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
2.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ2.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2アズワン品番64-7937-57
2.4x 95mm 平行ピンポンチ エスコ2.4x 95mm 平行ピンポンチエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
材質工具鋼全長(mm)95質量(g)18ハンドル径(Φmm)7アズワン品番64-2229-81先端径(Φmm)2.4
6.4x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ6.4x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-21全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ6.4×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
38.0x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ38.0x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-29全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ38.0×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(青) エスコ1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(青)エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
全長(mm)150常用圧力(MPa)3.0ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
R 1/2"x 25 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 25 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-25
R 1/2"x 20 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 20 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-20
AC100V 電熱補修こて エスコAC100V 電熱補修こてエスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
エスコ品番EA934SB-22全長(mm)150電源(V)AC100温度(℃)【こて先】150以上コード長さ(cm)21危険物の類別非危険物
[単3x3本] 電熱補修こて エスコ[単3x3本] 電熱補修こてエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
ONにしてから20秒ですぐ使用できます。
エスコ品番EA934SB-21寸法(mm)172×40×25質量(g)73電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)1危険物の類別非危険物
9.5x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ9.5x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-22全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ9.5×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
32.0x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ32.0x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-28全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ32.0×78材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
#2x100mm [+]ドライバー(貫通柄) エスコ#2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SB-2A種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
紙袋 白無地/50枚 EA927SBシリーズ エスコ紙袋 白無地/50枚 EA927SBシリーズエスコ
6,250税込6,875
1束(50枚)
翌日出荷
材質本体/片艶クラフト紙 手紐/PP紐白(無地)厚さ(g/m2)120
[+] ドライバー(貫通柄) エスコ[+] ドライバー(貫通柄)エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
貫通柄の為、ハンマーで叩けます。 先端マグネット付
商品構成単品
20ml 耐熱保護用ジェル エスコ20ml 耐熱保護用ジェルエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
耐熱保護ジェル。
エスコ品番EA934SB-24危険物の類別非危険物
1/4"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ1/4"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-21質量(g)60差込角(inch)1/4”幅×厚さ(mm)22×13.8ギア数22
25mm 角パンチヘッド エスコ25mm 角パンチヘッドエスコ
54,100税込59,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620SB-25
20mm 角パンチヘッド エスコ20mm 角パンチヘッドエスコ
50,700税込55,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620SB-20
22.2x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ22.2x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-26全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ22.2×78材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
2.5x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ2.5x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5アズワン品番64-7937-58