材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463SB-25
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
1個
¥53,000
税込¥58,300
翌日出荷
材質本体/片艶クラフト紙 手紐/PP紐
色白(無地)
厚さ(g/m2)120
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2.5
アズワン品番64-7937-58
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール (クロムメッキ)
シリーズベルタイト
ベルト長さ(m)5
使用荷重(kg)1010
破断荷重(kN)40
ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
1個(1個)
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:25mNm、最大:26.7mNm、最小:23.3mNm
寸法(mm)Φ14×11
材質(軸)ステンレス鋼
商品構成単品
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
EA620SB-20、-25用
ナット付
仕様●サイズ:Φ19×145mm
アズワン品番65-2157-01
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用
アズワン品番65-9319-04
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
関連キーワード