カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 廣杉計器(19)
  • タカチ電機工業(18)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • マキシンコー(9)
  • ESTERA(9)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • U-CP(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • バンドー化学(3)
  • ホリコー(3)
  • 大阪魂(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • NOK(2)
  • ホーザン(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • カメダデンキ(2)
  • GENTOS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb43」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[56個組] 工具セット エスコ[56個組] 工具セットエスコ
126,000税込138,600
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600材質(ケース)スチール入組点数56
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ エスコボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用アズワン品番65-9318-94
ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ エスコねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズエスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用アズワン品番65-9319-04
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスココネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズエスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用アズワン品番65-9319-01
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ エスコボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズエスコ
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用アズワン品番65-9318-91
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ エスコボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
[TiALNコート]ステップドリル エスコ[TiALNコート]ステップドリルエスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
23,700税込26,070
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)10線径(Φmm)5使用荷重(kg)250
6g フローリング補修剤(オフホワイト) エスコ6g フローリング補修剤(オフホワイト)エスコ
440税込484
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら