10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463SB-60
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1本
6,970 税込7,667
翌日出荷

スチールバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 アズワン品番64-7937-62
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂 質量(g)950 口の開き(mm)600 口深(mm)60 アズワン品番64-7863-83 レール(mm)19×6
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:60mNm、最大:62.4mNm、最小:57.6mNm 寸法(mm)Φ14×11 材質(軸)ステンレス鋼 商品構成単品
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-3 全長(mm)60 寸法(Φmm)吹出:15 取付内径(Φmm)34
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付 アズワン品番65-3888-46
1セット
3,670 税込4,037
翌日出荷

45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁 アズワン品番65-3895-12
1台
28,100 税込30,910
翌日出荷

関連キーワード