195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質本体:鉄、針:ステンレス 幅(mm)300 寸法(mm)300×150
1個
6,460 税込7,106
当日出荷

プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” エスコ品番EA123SC-1 種別静音タイプ 材質(本体)強化樹脂 騒音値(dB)77 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)193
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に 全長(mm)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28 全質量(g)258 リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
3,170 税込3,487
翌々日出荷

1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷


耐久性に優れます。
仕様●全長:102mm●山数:14●用途:金属、構造用鋼●入数:5枚●材質:バイメタルスチール アズワン品番65-9306-14
1箱(5枚)
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様突入電流測定:5A以上を検出後、100ms以内のピーク 電流を捕捉非接触電圧検知:電圧検知でレベル表示およびブザー音ローパスフィルター:160Hz以上の周波数をカット 付属品ソフトケース 寸法(mm)59(W)×27.5(D)×149(H) アズワン品番64-7909-61 使用回路電圧AC500V以下 最小分解能0.01A
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

1個
2,330 税込2,563
当日出荷


1パック
1,020 税込1,122
翌日出荷

錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m 質量(kg)2 アズワン品番64-2297-89
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-1 寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8 材質(本体)ステンレス 質量(g)35 締付け能力27kg 取付穴(mm)4 クランプナベネジ頭 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高):260×80×320(口折50)mm 材質未晒しクラフト紙 厚さ(g/m2)120
1束(25枚)
1,300 税込1,430
翌日出荷

質量(g)290 常用圧力(MPa)5.17 破壊圧力(MPa)20.69 全長(cm)250 対応冷媒種別12/22/502用 ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
7,650 税込8,415
翌日出荷

1パック
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

紙パックフィルターにごみを溜めて簡単に処理することができます。紙パックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。
容量(L)1.8 名称紙パックフィルター アズワン品番65-2238-21
1パック(10枚)
3,990 税込4,389
翌日出荷

1箱(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付 質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み) 電源(V)100 消費電力(W)1040 タンク容量(L)集じん/11、吸水/9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445 騒音値(dB)74 最大風量(m3/min)2.5 材質(タンク)PP 真空度(kPa)最大時23.3 アズワン品番65-2238-20
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷

仕様ワイヤー構成:7×37 質量(kg)7.45 アズワン品番64-2252-30 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
1巻
35,300 税込38,830
翌日出荷

1個
560 税込616
翌日出荷

1個
75,000 税込82,500
翌日出荷

1個
8,810 税込9,691
翌日出荷


1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552SC-10 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
650 税込715
翌日出荷



仕様左ねじ エスコ品番EA638SC-12 材質ステンレス 穴径(Φmm)12.1 ねじ径M12 ねじ径(mm)M12 寸法b(mm)50 アイ部内径(Φmm)12.1 寸法c2(mm)35 リング厚(mm)14
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

材質(ブラシ部)馬毛 全長(mm)200 エスコ品番EA109SC-100 セット内容(ブラシサイズ)EA109SC-6直径6×50mm(1本)・EA109SC-8:直径8×50mm(2本)・EA109SC-10:直径10×50mm(2本)・EA109SC-12:直径12×50mm(1本)
1セット
3,640 税込4,004
翌日出荷

耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール アズワン品番65-9306-23
1箱(5枚)
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1パック
1,340 税込1,474
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷



関連キーワード