カテゴリ

  • 防犯用品(5)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • SMC(19)
  • NOK(19)
  • スバル(15)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
  • 富士電機(12)
  • onsemi(12)
  • 大三商会(10)
  • 未来工業(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • ホンダ(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • エレコム(7)
  • 三木プーリ(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • 岩田製作所(6)
  • 重松製作所(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-22」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150ml オイル漏れ検査液 エスコ150ml オイル漏れ検査液エスコ
1,320税込1,452
1本
当日出荷
各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級アズワン品番65-9310-42危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現安定性を高めるグリッド主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmerシーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-15
1/2”sqx22mmソケット(ステンレス製) エスコ1/2”sqx22mmソケット(ステンレス製)エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
対辺(mm)22差込角(inch)1/2”全長(mm)39外径(mm)30
23mm シリンダー南京錠(同一キー/グリーン) エスコ23mm シリンダー南京錠(同一キー/グリーン)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-220E材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
23mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー) エスコ23mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-220D材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド) エスコ23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-220C材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー) エスコ23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-220B材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック) エスコ23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-220A材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
22mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ22mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723SC-22
20-22mm Tボルトクランプ(10個) エスコ20-22mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
1,880税込2,068
1個
8日以内出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18エスコ品番EA463SC-22
[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ エスコ[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージエスコ(1件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷
測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0エスコ品番EA725SC-22質量(g)128ブレード枚数16本体サイズ(mm)80X20X20(t)測定内容7.5~15mm(0.5トビ)フレーム(mm)78