1袋
¥635
税込¥699
翌日出荷
1袋
¥660
税込¥726
翌日出荷
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
1袋(1個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
1袋
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
1袋
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1袋
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-48
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-47
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)11
寸法B(mm)9.9
寸法C(mm)55
寸法K(mm)10
寸法AM10
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-46
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)9
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)44
寸法K(mm)8
寸法AM8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ
エスコ品番EA949RM-43
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付
アズワン品番65-9247-81
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#35
エスコ品番EA967EF-35
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)94
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)24
ねじ寸法(mm)M6
ねじサイズM6
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#25
エスコ品番EA967EF-25
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)74
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)16
ねじ寸法(mm)M5
ねじサイズM5
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#80
エスコ品番EA967EF-80
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)244
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)68
ねじ寸法(mm)M16
ねじサイズM16
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#60
エスコ品番EA967EF-60
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)183
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)52
ねじ寸法(mm)M12
ねじサイズM12
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967EF-50
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)154
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)42
ねじ寸法(mm)M10
ねじサイズM10
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#40
エスコ品番EA967EF-40
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)124
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)32
ねじ寸法(mm)M8
ねじサイズM8
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
関連キーワード