カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ネグロス電工(47)
  • 理研製鋼(18)
  • KANA(片山チエン)(16)
  • NACHI(不二越)(16)
  • 三菱マテリアル(12)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
  • ダイケン(10)
  • イトーキ(10)
  • SAMTEC(10)
  • MEAN WELL(9)
  • サンワサプライ(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • アズワン(5)
  • イスカル(5)
  • サカエ(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • SK(新潟精機)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-1.5」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    5.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワイヤーのかしめに
    仕様適合ワイヤーロープ:5.0mm
  • M8 蝶ナット(ステンレス製/6個) エスコ

    M8 蝶ナット(ステンレス製/6個)

    エスコ
    970税込1,067
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-15A
  • 12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    材質ナイロン66バンド幅(mm)7エスコ品番EA463SD-15
  • PJ1/2"x 15 mm ザルボ(滑り止め付) エスコ

    PJ1/2"x 15 mm ザルボ(滑り止め付)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    形状ザルボエスコ品番EA432SD-15
  • 1.5x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ

    1.5x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5コーナー半径(mm)0.75
  • 手押しエアーポンプ(イエロー) エスコ

    手押しエアーポンプ(イエロー)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
    ホース長さ(mm)700付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプターエスコ品番EA919SD-15寸法(mm)204×664イエロー質量(g)585適合タイヤバルブ英式・米式
  • [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    30,700税込33,770
    1個
    翌日出荷
    円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。
    電源ニッケルカドミウム充電池電球の種類LED特殊用途防雨材質アルミエスコ品番EA758SD-15寸法(mm)Φ45×215質量(g)362(充電池含)タイプ散光機能点滅機能付光源LED球(50,000hourLED)電池寿命約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱)防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)350(強)、175(中)、85(弱)照射距離(m)310m(強)、219m(中)、155m(弱)エコロジー商品省エネ
  • 15 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ

    15 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)

    エスコ
    8,150税込8,965
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723SD-15
  • Tx15 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ

    Tx15 [ヘックスローブ]ドライバー

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ルーズスリーブ(ステンレス製) エスコ

    ルーズスリーブ(ステンレス製)

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    スリーブはケーブルの長さに沿ってスライドできます。
    材質ステンレス (SUS316L)ワイヤー径(Φmm)8サイズ(mm)13×30
  • ハンドパット エスコ

    ハンドパット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
  • 150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用) エスコ

    150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SD-150材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)150×46許容荷重(kg)1000種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)175
  • 6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ

    6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製]

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    仕様●適合ワイヤー径:6mm●サイズ:Φ10×30mm●材質:ステンレス(SUS316L)
  • TORXロングドライバー(イジリ止付) エスコ

    TORXロングドライバー(イジリ止付)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1本
    欠品中
    イジリ止め付。狭い箇所で威力を発揮するロングタイプ。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。