「sd1」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
アズワン品番64-2252-31
1袋(10個)
¥155
税込¥171
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm
アズワン品番64-2252-33
1袋(10個)
¥345
税込¥380
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:4.0mm
アズワン品番64-2252-34
1袋(10個)
¥540
税込¥594
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:5.0mm
アズワン品番64-2252-35
1袋(10個)
¥810
税込¥891
当日出荷
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定
仕様測定基準面:フラット溝
付属品ソフトケース
エスコ品番EA721SD-11
質量(g)118
使用温度範囲(℃)5~50
電源CR2032×1個
角度の測定範囲(°)180×2(360)
分解能0.1°
機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51
電池寿命約2000時間
1個
¥7,350
税込¥8,085
当日出荷
1袋(12個)
¥885
税込¥974
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.5mm
アズワン品番64-2252-32
1袋(10個)
¥230
税込¥253
当日出荷
1個
¥2,330
税込¥2,563
8日以内出荷
仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用
質量(g)7800
長さ(m)4
内径(Φmm)175
型番SS-HD-175-4M
対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D
アズワン品番64-7942-29
1本
¥22,100
税込¥24,310
当日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
軽量で女性にも使いやすいです
付属品充電用USBコード×1
材質ABS、エラストマー、鉄
全長(mm)149
質量(g)160
コード長さ(m)1
充電時間(分)60
六角軸シャンク径1/4"(6.35)
アズワン品番64-7927-16
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
セット内容7本セット:(+)#00・#0・#1、(-)1.5・2.0・2.5・3.0mm
全長(mm)140~175
本数7
商品構成セット品
アズワン品番64-2225-29
1セット
¥13,900
税込¥15,290
8日以内出荷
仕様【側面線】なし
エスコ品番EA628SD-115
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1セット(10個)
¥500
税込¥550
当日出荷
仕様スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用
寸法(mm)Φ125×5m
質量(kg)6.7
型番SS-D-125-5M
対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1A
アズワン品番64-7942-28
1本
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
仕様【側面線】あり
エスコ品番EA628SD-120
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)2
1個
¥500
税込¥550
欠品中
アルミ表面に特殊コーティング、水性・油性のペンキ上塗りが出来ます。
使用部位に合わせて塗装でき、色合わせが可能です。
用途金属屋根、外壁などの防水・補修に。
エスコ品番EA944SD-10
材質基材:軟質アルミ箔+ニトロセルロース、粘着剤:アクリル系
色シルバー
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)5
エスコ品番EA463SD-11
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼル
アズワン品番65-2111-33
1本
¥8,260
税込¥9,086
欠品中
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7
エスコ品番EA463SD-15
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
仕様使用トルク範囲:25~35N/m
付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット
全長(mm)150
質量(g)900
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(L/min)270
能力(mm)5
ホース接続径3/8(10mm)
吸入口サイズ1/4(6.35mm)
アズワン品番64-2198-27
使用コンプレッサ2.2kW
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立
段数3
設置寸法・奥行(mm)683
設置寸法・幅(mm)484
天板寸法(mm)260×162
型番FRP-SL09
はしごの長さ(m)1.74
アズワン品番65-2238-86
収納寸法・幅(mm)485
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)895
1台
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
浴室などのタイル目地の汚れの上からなぞるだけで、簡単にまっしろに補修します。さらに撥水材配合なので、汚れがつきにくくなります。
材質酸化チタン・溶剤(メチルシクロヘキサン)合成樹脂
内容量(mL)7
危険物の類別非危険物
材質(ペン先)フェルト
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
形状ザルボ
エスコ品番EA432SD-15
アズワン品番64-7849-69
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
1個
¥3,700
税込¥4,070
3日以内出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
エスコ品番EA723SD-11
アズワン品番64-7912-46
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質本体/ポリプロピレン、ホース/ナイロン、針/鉄・ポリプロピレン
全長(mm)250(本体のみ)
本体質量(g)65
ホース長さ(mm)約95
アズワン品番65-2242-12
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7
エスコ品番EA463SD-19
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)6
エスコ品番EA463SD-12
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ