1,140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
種類セット品 商品構成セット品 サイズ(mm)210×140×20(ケース) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付 アズワン品番65-9273-56
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

材質(グリップ)プラスチック 仕様絶縁、非磁性、非導電性 エスコ品番EA557EB セット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄) 全長(mm)110 種類セット品 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
4,080 税込4,488
当日出荷

1個
3,200 税込3,520
当日出荷

携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm 全長(mm)(セット時)118 先端形状+ 商品構成セット品 アズワン品番64-7908-27
1個
925 税込1,018
当日出荷

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.0mm 全長(mm)50 商品構成単品
1本
625 税込688
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
345 税込380
当日出荷

1000V絶縁。 絶縁耐電圧試験済み(10KV × 10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています)。 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 軸が絶縁コーティングされています。 キャンバス生地のツールロール付(300×300mm)。
セット内容<セット内容>:EA552ET-1(#00)、EA552ET-2(#0)、EA552ET-3(#1)、EA552ET-71(1.5×0.45)、EA552ET-72(1.8×0.45)、EA552ET-73(2.0×0.48)、EA552ET-74(2.5×0.5)、EA552ET-75(3.0×0.4)入数:8本組 商品構成セット品 アズワン品番64-2225-20
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.0mm 全長(mm)25 商品構成単品
1個
320 税込352
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552ET セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#0×75mm/(-)ドライバー(先端×軸長):3×75mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

1本
625 税込688
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550ME-6 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.5mm 全長(mm)25 商品構成単品
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA561KA 種類精密ドライバー/差替式ドライバー/六角ドライバー 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
755 税込831
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-2.5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
900 税込990
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-2 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
880 税込968
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-1.8 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA552EL-56 セット内容#0・#1 種類セット品 本数2 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
945 税込1,040
翌日出荷

エスコ品番EA550KA-13 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
特価
169 税込186
当日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 材質(本体)耐熱樹脂 エスコ品番EA525MH
1個
7,550 税込8,305
当日出荷

1本
430 税込473
翌日出荷

1本
625 税込688
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
欠品中

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-4 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-3.2 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-1.2 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552SB-1 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
650 税込715
翌日出荷

材質(グリップ)真鍮 エスコ品番EA550KA-6 セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:0.9・1.2・1.8・2.1mm 種類セット品 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-5.5 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

1本
480 税込528
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-4 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-3.5 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-4 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
335 税込369
翌日出荷

エスコ品番EA550KA-12 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
210 税込231
当日出荷

全長(mm)100 刃長(mm)35 材質(刃)ステンレス
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
全長(mm)168 商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(グリップ)ハンドル:鉄(クロームメッキ) セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mmきりピンセット 全長(mm)75~110 材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660) 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-50
1組
1,300 税込1,430
当日出荷