37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA166SG-3B 容量(mL)400 タイプ連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300 使用圧力(MPa)0.59 ノズル長(mm)170 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-3 高さ(mm)11.6 ばね定数(N/mm)0.059 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.88 初張力(N)0.177 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)23.6
1個
645 税込710
当日出荷

通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚
取付方式テープ 材質ビニール 仕様粘着式 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)(矢印)100×98 使用温度範囲(℃)-40~82 テープ幅(mm)100 引張強度(N/25mm)約17.1 粘着力(N/25mm)約19.2
1個
3,370 税込3,707
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)295 質量(g)1300 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)120 吸入口サイズPT1/4" アズワン品番64-7822-63 使用コンプレッサ1.5HP以上 打撃数(bpm)4800
1台
16,300 税込17,930
当日出荷

1個
8,770 税込9,647
翌日出荷

バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属) 電球の種類LED 材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ シルバー 付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-3 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 明るさ(Lm)65 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付 アズワン品番65-9248-63
1台
72,200 税込79,420
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-39 高さ(mm)10.2 ばね定数(N/mm)0.096 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.18 初張力(N)0.186 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)20.5
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-34 高さ(mm)18.9 ばね定数(N/mm)0.008 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.54 初張力(N)0.059 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)80.2
1個
645 税込710
翌日出荷

蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)1000 エスコ品番EA508SG-32 材質ステンレス 質量(g)300 寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×135
1個
7,080 税込7,788
翌日出荷

1個
560 税込616
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-31 高さ(mm)9.5 ばね定数(N/mm)0.031 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.54 初張力(N)0.059 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)24.8
1個
645 税込710
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)8300 エスコ品番EA508SG-37 材質ステンレス 質量(kg)1.22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)208×250
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)550 エスコ品番EA508SG-31 材質ステンレス 質量(g)210 寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×71
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

エスコ木柄
EA575SG-43用替柄 厳選樫材使用で丈夫。
仕様●全長:900mm●サイズ:頭部側:36×26mm(角形状)手元側:30×24mm(小判形状)●材質:天然木●重量:600g アズワン品番65-2148-38
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-37 高さ(mm)15.3 ばね定数(N/mm)0.024 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.78 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)44.1
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-36 高さ(mm)11.9 ばね定数(N/mm)0.037 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.78 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)30.1
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-32 高さ(mm)11.3 ばね定数(N/mm)0.021 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.54 初張力(N)0.059 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)34.6
1個
645 税込710
翌日出荷

蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)1900 エスコ品番EA508SG-33 材質ステンレス 質量(g)470 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×171
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵2本 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 寸法X(mm)63.5
1個
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-38 高さ(mm)20.6 ばね定数(N/mm)0.015 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.78 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)66.6
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-35 高さ(mm)9.8 ばね定数(N/mm)0.057 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.78 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)21.7
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-33 高さ(mm)14.3 ばね定数(N/mm)0.013 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.54 初張力(N)0.059 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)52
1個
645 税込710
翌日出荷

蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)3400 エスコ品番EA508SG-34 材質ステンレス 質量(g)670 寸法(直径Φ×高さH)(mm)158×186
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個(5個)
4,060 税込4,466
翌日出荷

チップ先端が目づまり、切断能力が落ちた場合、交換してください。
用途EA315SG-3用。 材質銅合金 チップ径(Φmm)0.6 入数(個)5
1個(5個)
3,200 税込3,520
翌日出荷

1個
535 税込589
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10 全長(mm)43 質量(g)63 六角対辺(mm)17 適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用 危険物の類別非危険物 ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,100 税込27,610
翌日出荷

真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
1個
770 税込847
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)