カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • SMC(34)
  • スバル(23)
  • TRUSCO(12)
  • AWJ(9)
  • 協育歯車(7)
  • アカギ(7)
  • シグマ光機(7)
  • KOA(5)
  • RS PRO(5)
  • アサダ(4)
  • ノートン(サンゴバン)(4)
  • Vesrah(4)
  • ヤマトモビリティ&Mfg.(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • Festo(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-80」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,200税込27,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,800税込26,180
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
直径170x170mm/3.8Lポット(ステンレス製) エスコ直径170x170mm/3.8Lポット(ステンレス製)エスコ
6,320税込6,952
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)3.8内寸(mm)直径170×170
4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-80高さ(mm)29.5ばね定数(N/mm)0.042フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)73.2
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
645税込710
1個
翌日出荷