こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
蛇腹カートリッジ使用可能。
本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2
エスコ品番EA166SG-3B
容量(mL)400
タイプ連続吐出
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300
使用圧力(MPa)0.59
ノズル長(mm)170
吸入口サイズRc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-3
高さ(mm)11.6
ばね定数(N/mm)0.059
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.88
初張力(N)0.177
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)23.6
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚
取付方式テープ
材質ビニール
仕様粘着式
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)(矢印)100×98
使用温度範囲(℃)-40~82
テープ幅(mm)100
引張強度(N/25mm)約17.1
粘着力(N/25mm)約19.2
全長(mm)295
質量(g)1300
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)120
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-63
使用コンプレッサ1.5HP以上
打撃数(bpm)4800
1台
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
容量(mL)3000
エスコ品番EA508SG-3
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)153×185
1個
¥8,770
税込¥9,647
翌日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)
電球の種類LED
材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ
色シルバー
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-3
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
明るさ(Lm)65
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-63
1台
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
エスコ品番EA980SG-30
質量(kg)4.05
内径(Φmm)縦14、横31.2
使用荷重(kg)1687
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
取り外し可能なクリップ付
アズワン品番64-2259-95
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.26
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-39
高さ(mm)10.2
ばね定数(N/mm)0.096
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.18
初張力(N)0.186
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)20.5
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-34
高さ(mm)18.9
ばね定数(N/mm)0.008
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.54
初張力(N)0.059
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)80.2
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)1000
エスコ品番EA508SG-32
材質ステンレス
質量(g)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×135
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-31
高さ(mm)9.5
ばね定数(N/mm)0.031
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.54
初張力(N)0.059
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)24.8
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)8300
エスコ品番EA508SG-37
材質ステンレス
質量(kg)1.22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)208×250
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)550
エスコ品番EA508SG-31
材質ステンレス
質量(g)210
寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×71
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
EA575SG-43用替柄
厳選樫材使用で丈夫。
仕様●全長:900mm●サイズ:頭部側:36×26mm(角形状)手元側:30×24mm(小判形状)●材質:天然木●重量:600g
アズワン品番65-2148-38
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-37
高さ(mm)15.3
ばね定数(N/mm)0.024
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.78
初張力(N)0.108
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)44.1
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-36
高さ(mm)11.9
ばね定数(N/mm)0.037
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.78
初張力(N)0.108
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)30.1
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-32
高さ(mm)11.3
ばね定数(N/mm)0.021
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.54
初張力(N)0.059
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)34.6
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)1900
エスコ品番EA508SG-33
材質ステンレス
質量(g)470
寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×171
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵2本
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
寸法X(mm)63.5
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-38
高さ(mm)20.6
ばね定数(N/mm)0.015
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.78
初張力(N)0.108
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)66.6
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-35
高さ(mm)9.8
ばね定数(N/mm)0.057
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.78
初張力(N)0.108
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)21.7
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-33
高さ(mm)14.3
ばね定数(N/mm)0.013
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.54
初張力(N)0.059
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)52
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)3400
エスコ品番EA508SG-34
材質ステンレス
質量(g)670
寸法(直径Φ×高さH)(mm)158×186
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
用途EA315SG-3用。
材質銅合金
寸法(mm)7×38
入数(個)5
1個(5個)
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
チップ先端が目づまり、切断能力が落ちた場合、交換してください。
用途EA315SG-3用。
材質銅合金
チップ径(Φmm)0.6
入数(個)5
1個(5個)
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
EA315SG-3用。
材質セラミック
寸法(Φ×高さH)(mm)8.6×5.5
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
EA315SG-3用。
材質セラミック
寸法(Φ×高さH)(mm)23×29.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
エアー抜きバルブ付。
エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10
全長(mm)43
質量(g)63
六角対辺(mm)17
適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用
危険物の類別非危険物
ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
関連キーワード